Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN T60060-1CR biztosítékblokk, T 60a 600v osztály | AB9ZEH 2GWA7

BUSSMANN T60060-1CR biztosítékblokk, T 60a osztály, 600v

Raktáron
Tétel: AB9ZEH Típus: T60060-1CRKereszthivatkozás: 2GWA7
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
€83.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 60
AC erősítők60
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDoboz
DC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Mélység1.75 "
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték Dia.13 / 16 "
Biztosítéktartó kódBM
Biztosíték hossza1 9 / 16 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályT
Magasság1.75 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz2.94 "
Max. Amper60
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusBehabzsol
Pólusok száma1
Szélesség1.81 "
Vezetékméret14-2 Cu / Al

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték hosszaBiztosíték típusaBiztosíték UL osztályMagasságHosszÁr
BUSSMANN CHM1DU Biztosítéktartó 30 Amper 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "IpariJ2.91 "2.909€49.28
BUSSMANN T30600-1C biztosítékblokk 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"IpariT1.63 "2.75 "€719.74
BUSSMANN T60030-1CR biztosítékblokk 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "IpariT1.44 "3.19 "€41.02
BUSSMANN S-8202-1-R Biztosítékblokk 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Üveg és kerámiaT0.56 "2.19 "€6.35
BUSSMANN S-8301-1-R Biztosítékblokk 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Üveg és kerámiaT0.56 "2.19 "€13.30
BUSSMANN 4164 biztosítékblokk, max. áram 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--határUTCA1.62 "3.41 "€75.92
BUSSMANN BG3011SQ biztosítékblokk 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 a 151 5 / 16 "IpariG1.22 "3"€25.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN T60060-1CR biztosítékblokk, T 60a osztály, 600v
€83.49 /Mértékegység