Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN T30600-1C biztosítékblokk 600a 300v | AA9ECF 1CP53

BUSSMANN T30600-1C Biztosítékblokk 600a 300V

Raktáron
Tétel: AA9ECF Típus: T30600-1CKereszthivatkozás: 1CP53

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€663.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása300 VAC
Amperage tartomány401 a 600
AC erősítők600
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDoboz
DC feszültség besorolása160 VDC
Mélység1.63 "
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték Dia.1.25 "
Biztosítéktartó kódBE
Biztosíték hossza3"
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályT
Magasság1.63 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz2.75 "
Max. Amper600
Max. Feszültség300
Felszerelési stílusBehabzsol
Pólusok száma1
Szélesség3.44 "
Vezetékméret4/0 - (2) 600 kcmil Cu/Al

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték hosszaBiztosíték típusaBiztosíték UL osztályMagasságHosszÁr
BUSSMANN CHM1DU Biztosítéktartó 30 Amper 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "IpariJ2.91 "2.909€48.44
BUSSMANN T60030-1CR biztosítékblokk 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "IpariT1.44 "3.19 "€41.02
BUSSMANN S-8202-1-R Biztosítékblokk 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Üveg és kerámiaT0.56 "2.19 "€6.18
BUSSMANN S-8301-1-R Biztosítékblokk 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Üveg és kerámiaT0.56 "2.19 "€12.85
BUSSMANN 4164 biztosítékblokk, max. áram 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--határUTCA1.62 "3.41 "€75.92
BUSSMANN BG3011SQ biztosítékblokk 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 a 151 5 / 16 "IpariG1.22 "3"€25.52
BUSSMANN BG3021SQ biztosítékblokk 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "IpariG1.22 "3"€36.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN T30600-1C Biztosítékblokk 600a 300V
€663.36 /Mértékegység