PARKER Rögzítő készletek, 3000 PSI nyomás, belső menetes típus


Szűrő
Testméret: 1 / 2 " , Max. Üzemi nyomás: 3000 psi , Szál típusa:
StílusModellMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
9502-4
1 / 2-14 "NPTF€481.39
ajánlatkérés
A
9500-4
1 / 2-14 "NPTF€490.95
ajánlatkérés
A
9500-16
7 / 8-14 "ORB€566.80
ajánlatkérés

Rögzítő készletek, 3000 PSI nyomás, belső menetes típus

A Parker 9500 sorozatú szorító készleteket a sérült alkatrészek gyors cseréjére vagy a mezőgazdasági tengelykapcsoló teljesítményének javítására használják. Ezek a készletek 2 db színkódolt csatlakozót tartalmaznak (9250 -es sorozat), szorítóval. A bilincshez acél rögzítő rúd tartozik, nagy teherbírású öntvénykarral, hogy biztonságosan rögzítse a csatlakozókat és porvédő ház, színkódolt borítással, automatikusan kikapcsol, amikor a csatlakozókat leválasztják, hogy a szennyeződés ne kerüljön az aljzatba. Kompatibilisek a Pioneer sorozat univerzális dugattyúival (mellbimbók) a gyors és erős csatlakozás érdekében, és részben össze vannak szerelve / azonnal össze vannak szerelve azonnali használatra. Válasszon ezek közül a szorító készletek közül, amelyek 1/2 - 14 NPTF és 7/8 - 14 ORB portcsatlakozásokban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?