Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CHM1DU Biztosítéktartó 30 Amper 600ac 1p | AA4ZRT 13M221

BUSSMANN CHM1DU biztosítéktartó 30 Amper 600ac 1p

Raktáron
Tétel: AA4ZRT Modell: CHM1DUKereszthivatkozás: 13M221
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
€49.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 30
AC erősítők30
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaSpade Lug & Clamp Lug
DC feszültség besorolása600 VDC
Mélység2.434
Biztosíték blokk kialakításaÉrintse meg a Biztonságos elemet
Biztosíték Dia.13 / 32 "
Biztosítéktartó kódD
Biztosíték hossza1.5 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályJ
Magasság2.91 "
Hossz2.909
Max. Amper30
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusDIN sín
Pólusok száma1
Szélesség0.70
Vezetékméret# 4- # 18 Cu

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536908085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték hosszaBiztosíték típusaBiztosíték UL osztályMagasságHosszÁr
BUSSMANN T30600-1C biztosítékblokk 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"IpariT1.63 "2.75 "€719.74
BUSSMANN T60030-1CR biztosítékblokk 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "IpariT1.44 "3.19 "€41.02
BUSSMANN S-8202-1-R Biztosítékblokk 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Üveg és kerámiaT0.56 "2.19 "€6.35
BUSSMANN S-8301-1-R Biztosítékblokk 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Üveg és kerámiaT0.56 "2.19 "€13.30
BUSSMANN 4164 biztosítékblokk, max. áram 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--határUTCA1.62 "3.41 "€75.92
BUSSMANN BG3011SQ biztosítékblokk 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 a 151 5 / 16 "IpariG1.22 "3"€25.52
BUSSMANN BG3021SQ biztosítékblokk 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "IpariG1.22 "3"€37.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CHM1DU biztosítéktartó 30 Amper 600ac 1p
€49.28 /Mértékegység