BUSSMANN Biztosíték blokk, 1P


Szűrő
Kiégett biztosíték jelző: Nem , Test anyaga: Hőre lágyuló , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Pólusok száma: 1
StílusModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték hosszaBiztosíték típusaBiztosíték UL osztályMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
S-8202-1-R
-300 VAC201.25 "Üveg és kerámiaT0.56 "2.19 "€6.18
B
T30200-1C
-300 VAC2002.437 "IpariT3.06 "6"€519.11
C
BG3011SQ
AG600 VAC1 a 151 5 / 16 "IpariG1.22 "3"€25.52
D
BG3021SQ
AH600 VAC201 13 / 32 "IpariG1.22 "3"€36.57
E
BG3031S
AJ480 VAC25 a 301.625 "IpariG1.22 "3"€22.73
F
T30600-1C
BE300 VAC6003"IpariT1.63 "2.75 "€663.36
G
T60030-1CR
BF600 VAC301.5 "IpariT1.44 "3.19 "€41.02
H
RM25600-1CR
BL250 VAC450 a 60010 2 / 5 "IpariR5.61 "11 2 / 5 "€2,123.62
I
T60060-1CR
BM600 VAC601 9 / 16 "IpariT1.75 "2.94 "€79.96
I
T60100-1C
BN600 VAC1002 15 / 16 "IpariT2.06 "4.81 "€257.61
J
CHM1DU
D600 VAC301.5 "IpariJ2.91 "2.909€48.44
K
S-8301-1-R
G300 VAC301.25 "Üveg és kerámiaT0.56 "2.19 "€12.85
L
HM25100-1CR
L250 VAC70 a 1006"IpariK5, H2.8 "6 4 / 5 "€98.65
M
RM25100-1CR
L250 VAC70 a 1006"IpariR2.8 "6 4 / 5 "€199.67
N
RM25200-1CR
M250 VAC110 a 2007"IpariR3.8 "8"€474.71
N
HM25200-1CR
M250 VAC110 a 2007"IpariK5, H3.8 "8"€234.20
O
HM25400-1CR
N250 VAC225 a 4008 3 / 5 "IpariK5, H4.8 "9.5 "€796.65
P
RM25400-1CR
N250 VAC225 a 4008 3 / 5 "IpariR4.8 "9.5 "€1,472.62
Q
HM60100-1CR
R600 VAC70 a 1008"IpariK5, H2.8 "8 2 / 3 "€111.60
Q
RM60100-1CR
R600 VAC70 a 1008"IpariR2.8 "8 2 / 3 "€224.10
R
RM60200-1CR
S600 VAC110 a 2009 3 / 5 "IpariR3.8 "10 2 / 3 "€510.30
R
HM60200-1CR
S600 VAC110 a 2009 3 / 5 "IpariK5, H3.8 "10 2 / 3 "€269.62
S
HM60400-1CR
T600 VAC225 a 40011 3 / 5 "IpariK5, H4.8 "12.5 "€743.51
S
RM60400-1CR
T600 VAC225 a 40011 3 / 5 "IpariR4.8 "12.5 "€1,428.98
T
RM60600-1CR
U600 VAC450 a 60013 2 / 5 "IpariR6"14 2 / 5 "€2,288.28
U
HM60600-1CR
U600 VAC450 a 60013 2 / 5 "IpariH6"14 2 / 5 "€1,570.81
V
4164
X125 VAC--határUTCA1.62 "3.41 "€75.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?