SMC VALVES Fordulatszám-szabályozó szelep 5/32 "csőmérettel


Szűrő
Test anyaga: Elektrolit nélküli nikkelezett sárgaréz és PBT , Csatlakozás: NPT x cső , Nyomástartomány: 14.5-145 psi , Stílus: Könyök , Temp. Hatótávolság: 23 fok és 140 fok F között , Cső mérete: 5 / 32 "
StílusModellTestméretFolyikCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
AS2211F-N02-03SA
1 / 4 "In1 / 4 "€17.88
B
AS2201F-N02-03SA
1 / 4 "Ki1 / 4 "€17.90
C
AS2211F-N01-03SA
1 / 8 "In1 / 8 "€15.52
D
AS2201F-N01-03SA
1 / 8 "Ki1 / 8 "€15.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?