Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN S-8202-1-R Biztosítékblokk 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42

BUSSMANN S-8202-1-R Biztosítékblokk 20 A 300 V

Raktáron
Tétel: AA9GBK Modell: S-8202-1-RKereszthivatkozás: 1CZ42
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
€6.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása300 VAC
Amperage tartomány1 a 30
AC erősítők20
Kiégett biztosíték jelzőNem
test anyagaHőre lágyuló
Csatlakozó típusaBebújós
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység0.56 "
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték Dia.1 / 4 "
Biztosíték hossza1.25 "
Biztosíték típusaÜveg és kerámia
Biztosíték UL osztályT
Magasság0.56 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz2.19 "
Max. Amper20
Max. Feszültség300
Felszerelési stílusBehabzsol
Pólusok száma1
Szélesség0.5 "
Vezetékméret22 a 10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termék részletek:

A Bussmann S-8202-1-R biztosítékblokkot 20 A maximális áram kezelésére és 300 V-ig terjedő feszültségre tervezték. Ezt a Bussmann biztosítékblokkot elsősorban elektromos áramkörökben és panelekben használják, hogy megvédjék azokat a rövidzárlattól és a túlzott terheléstől.

Jellemzők:

  • A Bussmann S-8202-1-R biztosítékblokk csavarokkal rögzíti a biztosítékblokkot a helyén, ezzel biztosítva a stabilitást.
  • Hőre lágyuló szerkezettel rendelkezik a tartósság és a szigetelés érdekében.
  • Ez a Bussmann biztosítékblokk lecsavarható rögzítéssel rendelkezik, amely csavarokkal rögzíti a biztosítékblokkot, ezzel biztosítva a stabilitást.
  • Gyorscsatlakozós csatlakozóval rendelkezik, amely megkönnyíti a vezetékek egyszerű és biztonságos csatlakoztatását.
  • Ez a biztosítékblokk 22-10 AWG vezetékméretig képes fogadni.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Tartalmazzák-e a berendezéshez rögzítőelemeket?

V. Igen, tartalmaz szitarögzítőket a madárháló hatékony rögzítéséhez.

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték hosszaBiztosíték típusaBiztosíték UL osztályMagasságHosszÁr
BUSSMANN CHM1DU Biztosítéktartó 30 Amper 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "IpariJ2.91 "2.909€49.28
BUSSMANN T30600-1C biztosítékblokk 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"IpariT1.63 "2.75 "€719.74
BUSSMANN T60030-1CR biztosítékblokk 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "IpariT1.44 "3.19 "€41.02
BUSSMANN S-8301-1-R Biztosítékblokk 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Üveg és kerámiaT0.56 "2.19 "€13.30
BUSSMANN 4164 biztosítékblokk, max. áram 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--határUTCA1.62 "3.41 "€75.92
BUSSMANN BG3011SQ biztosítékblokk 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 a 151 5 / 16 "IpariG1.22 "3"€25.52
BUSSMANN BG3021SQ biztosítékblokk 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "IpariG1.22 "3"€37.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN S-8202-1-R Biztosítékblokk 20 A 300 V
€6.35 /Mértékegység