Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN NOS-100 kisfeszültségű biztosíték, 100 A, 600 VAC | AA9KPJ 1DR09

BUSSMANN NOS-100 kisfeszültségű biztosíték, 100 A, 600 VAC

Raktáron
Tétel: AA9KPJ Modell: NOS-100Kereszthivatkozás: 1DR09

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€85.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésPenge
OsztályH
Átmérő1 5 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Biztosíték erősítők100
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása10 kA 600 VAC mellett
Hossz7 15 / 16 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
típusNem megújítható
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy megvédje a világítást, a fűtést és más érzékeny áramköröket a tranziens túlfeszültségektől vagy rövidzárlatoktól
    • Az időkésleltetési karakterisztika elkerüli a túlterhelés okozta nemkívánatos biztosítékkinyílásokat, míg a gyors reagálású funkció hibaállapotok esetén magas fokú áramkorlátozó hatást biztosít
    • Melamin hengeres csőtesttel rendelkezik, amelynek árammegszakítási sebessége 10 kA @ 600 VAC

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN NOS-110 kisfeszültségű biztosíték 110a H osztályú Nos 600vac | AA9KPK 1DR10 NOS-1101 13 / 16 "1109.625 "€182.73
BUSSMANN NOS-125 kisfeszültségű biztosíték 125a, H osztály, Nos 600vac | AA9KPL 1DR11 NOS-1251 13 / 16 "1259.625 "€175.12
BUSSMANN NOS-150 kisfeszültségű biztosíték 150a H osztály Nos 600vac | AA9KPM 1DR12 NOS-1501 13 / 16 "1509.625 "€98.49
BUSSMANN NOS-175 kisfeszültségű biztosíték 175a, H osztály, Nos 600vac | AA9KPN 1DR13 NOS-1751 13 / 16 "1759.625 "€182.73
BUSSMANN NOS-200 alacsony feszültségű biztosíték 200a H osztály Nos 600vac | AA9KPP 1DR14 NOS-2001 13 / 16 "2009.625 "€101.97
BUSSMANN NOS-70 kisfeszültségű biztosíték 70a H osztály Nos 600vac | AA9KPQ 1DR15 NOS-701 5 / 16 "707 15 / 16 "€88.41
BUSSMANN NOS-80 kisfeszültségű biztosíték 80a H osztályú 600vac | AA9KPR 1DR16 NOS-801 5 / 16 "807 15 / 16 "€61.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN NOS-100 kisfeszültségű biztosíték, 100 A, 600 VAC
€85.89 /Mértékegység