BUSSMANN NOS sorozatú, H osztályú biztosíték


Szűrő
Test anyaga: Melamin , Testforma: Penge , Osztály: H , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould OTS, Littelfuse NLS , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Megszakítási besorolás: 10 kA 600 VAC mellett , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Típus: Nem megújítható , Névleges feszültség: 600 VAC
StílusModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
NOS-90
1 5 / 16 "907 15 / 16 "€92.60
B
NOS-100
1 5 / 16 "1007 15 / 16 "€85.89
A
NOS-80
1 5 / 16 "807 15 / 16 "€61.56
A
NOS-70
1 5 / 16 "707 15 / 16 "€88.41
C
NOS-110
1 13 / 16 "1109.625 "€182.73
C
NOS-125
1 13 / 16 "1259.625 "€175.12
C
NOS-150
1 13 / 16 "1509.625 "€98.49
C
NOS-175
1 13 / 16 "1759.625 "€182.73
C
NOS-200
1 13 / 16 "2009.625 "€101.96
B
NOS-400
2.59340011.625 "€350.25
D
NOS-300
2.625 "30011.625 "€350.25
B
NOS-250
2.625 "25011.625 "€373.78

NOS sorozatú, H osztályú biztosíték

A Bussmann NOS sorozat H osztályú biztosítékai ideálisak nagy bekapcsolási áramú környezetekhez, mint például motoráramkörök, transzformátorok és áramelosztó rendszerek. Ezek a H osztályú biztosítékok egyensúlyt biztosítanak a túlterhelés és a rövidzárlat elleni védelem között, biztosítva az alapvető gépek zavartalan működését. Melamin testszerkezettel rendelkeznek a fokozott tartósság, hőállóság és szigetelő tulajdonságok érdekében. Ezek a H osztályú biztosítékok 600 VAC névleges váltakozó feszültséggel rendelkeznek a nagyfeszültségű elektromos rendszerek védelme érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?