GENERAL ELECTRIC THHQC sorozatú egységre szerelt megszakítók


Szűrő
AC feszültség besorolása: 120 / 240 VAC , AIC minősítés: 22kAIC @ 240V , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 2.38 " , Keret típusa: THQC , Hossz: 3.28 " , Max. Vezeték mérete: 8 AWG , Min. Vezeték mérete: 14 AWG , fázis: 1 , Terminál csatlakozás: Július , Feszültség: 120V , Szélesség: 2"
StílusModellerősítőkTételPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
THHQC2120WL
20Egységre szerelt megszakító2€426.60
B
THHQC1120WL
20ABiztosíték1€58.93
ajánlatkérés
A
THHQC2130WL
30Egységre szerelt megszakító2€426.60
B
THHQC1130WL
30ABiztosíték1€58.93
ajánlatkérés

THHQC sorozatú egységre szerelt megszakítók

A General Electric THHQC sorozatú öntött házas megszakítói kompatibilisek panelekkel, motorterhelési központokkal és buszjáratokkal, hogy megvédjék az elektromos áramköröket a túlterheléstől. Ezek az UL-listás eszközök termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkeznek, amely azonnal reagál a súlyos túlfeszültségekre, miközben elkerüli az enyhe túlterhelések miatti kioldást, valamint a csatlakozókapcsokat a biztonságos vezetékezés és a laza csatlakozások kiküszöbölése érdekében. A telepítési és karbantartási leállások csökkentése érdekében egy egységrögzítési lehetőséggel is integrálva vannak. Válasszon a megszakítók széles választékából, amelyek 1 és 2 pólusú konfigurációkban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?