Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN NOS-125 kisfeszültségű biztosíték 125a, H osztály, Nos 600vac | AA9KPL 1DR11

BUSSMANN NOS-125 kisfeszültségű biztosíték 125a H osztály Nos 600vac

Raktáron
Tétel: AA9KPL Modell: NOS-125Kereszthivatkozás: 1DR11
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
€175.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésPenge
OsztályH
Átmérő1 13 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Biztosíték erősítők125
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása10 kA 600 VAC mellett
Hossz9.625 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
típusNem megújítható
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN NOS-100 kisfeszültségű biztosíték, 100 A, 600 VAC | AA9KPJ 1DR09 NOS-1001 5 / 16 "1007 15 / 16 "€85.89
BUSSMANN NOS-110 kisfeszültségű biztosíték 110a H osztályú Nos 600vac | AA9KPK 1DR10 NOS-1101 13 / 16 "1109.625 "€182.73
BUSSMANN NOS-150 kisfeszültségű biztosíték 150a H osztály Nos 600vac | AA9KPM 1DR12 NOS-1501 13 / 16 "1509.625 "€175.12
BUSSMANN NOS-175 kisfeszültségű biztosíték 175a, H osztály, Nos 600vac | AA9KPN 1DR13 NOS-1751 13 / 16 "1759.625 "€182.73
BUSSMANN NOS-200 alacsony feszültségű biztosíték 200a H osztály Nos 600vac | AA9KPP 1DR14 NOS-2001 13 / 16 "2009.625 "€175.12
BUSSMANN NOS-70 kisfeszültségű biztosíték 70a H osztály Nos 600vac | AA9KPQ 1DR15 NOS-701 5 / 16 "707 15 / 16 "€88.41
BUSSMANN NOS-80 kisfeszültségű biztosíték 80a H osztályú 600vac | AA9KPR 1DR16 NOS-801 5 / 16 "807 15 / 16 "€88.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN NOS-125 kisfeszültségű biztosíték 125a H osztály Nos 600vac
€175.12 /Mértékegység