A Bussmann KTK-R-1/10 biztosíték precíz túláramvédelmet nyújt az elektromos áramkörökben, védi az érzékeny alkatrészeket és megakadályozza a berendezés károsodását.
Jellemzők:
- Ez a CC osztályú biztosíték patronos biztosítékkal rendelkezik, amely megbízható áramkörvédelmet biztosít, megelőzve a túlterhelést és a rövidzárlatot.
- Figyelemreméltó 10-szeres javítást biztosít az áramkorlátozás terén, jelentősen csökkentve a rövidzárlati eseményekből eredő berendezéskárosodás kockázatát.
- Ez az ipari biztosíték csíptetővel rendelkezik a biztonságos és stabil csatlakozás érdekében, csökkentve a meglazult csatlakozások kockázatát.
- Gyorsan működő biztosítékkal rendelkezik, amely megakadályozza a berendezés gyors rövidzárlati események miatti károsodását.
- Ez a gyors kioldó biztosíték tartós rögzítési stílussal rendelkezik, amely megkönnyíti a telepítést és elősegíti a különböző rendszerekbe való hatékony integrációt.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a jelentősége a CC osztály jellemzőjének?
V. A CC osztályú jelölés biztosítja, hogy a biztosíték gyorsan reagáljon a rövidzárlati áramokra, gyors és hatékony védelmet nyújtva a kritikus alkatrészeknek.
K. Mit jelent az 1/10A besorolás?
V. Az 1/10A névleges érték azt jelzi, hogy a biztosítékot úgy tervezték, hogy legfeljebb 1/10 amperes áramot kezeljen, mielőtt megszakítja az áramkört a sérülések elkerülése érdekében.
K. A Bussmann KTK-R-1/10 biztosíték használható nagy kapacitású rendszerekkel?
V. Igen, a 200 kA-es megszakítási teljesítmény lehetővé teszi a hatékony használatát.
K. Hogyan észlelhető a biztosíték meghibásodása?
V. A biztosíték meghibásodása észlelhető a kiégett elem szemrevételezésével vagy az áramkör folytonosságának ellenőrzésével, multiméterrel az ellenállás mérésére, a rendellenes áramköri viselkedés megfigyelésére vagy a riasztások vagy jelzőfények figyelésére.