KENNEDY 52611B felső mellkas 26-11/16 hüvelyk szélesség 8-1/2 hüvelyk D | CD4VAX 2E103

KENNEDY 52611B felső mellkas 26-11/16 hüvelyk szélesség 8-1/2 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: CD4VAX Modell: 52611BKereszthivatkozás: 2E103

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,182.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelső mellkas
színekbarna
Configuration5-1 / 2 "W felső középső part: (1) 7-1 / 2" D x 4-3 / 8 "H, 24-3 / 4" W középső bank: (1) 7-1 / 2 "D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, (1) 7-1 / 2" D x 3-1 / 4 "H, 8-5 / 8 "W bal part: (2) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W jobb part (4) 7 -1/2 "D x 1" H
Mélység8.5 "
Fiók kapacitása90 font
Fiókos diákSúrlódás
befejezRánc
Nyomtáv20 a 22
Fogantyú kialakításaBevont oldal
Magasság18 "
Terhelési érték500 font
ZárórendszerNagy biztonságú tubulus
AnyagAcél
Fiókok száma11
Fogantyúk száma2
Tárolási kapacitás3000 cu. ban ben.
Szélesség26 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.47
Hajó magassága (cm)55.63
Hajó hossza (cm)77.72
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Signature Series

Termékváltozatok

TermékekModellFiókok számaFiók kapacitásabefejezFogantyúk számaTárolási kapacitásSzélességNyomtávFogantyú kialakításaÁr
KENNEDY 526B nagy teherbírású felső láda, 13-5 / 8 hüvelyk H x 26-3 / 4 W x 8-1 / 2 hüvelyk D, fiókok száma 8 | CD2FXQ 54DM45 526B860 fontPorbevonatú22,219 XNUMX köb. Ban ben.26.75 "20Lemez, Bale Side€1,193.93
KENNEDY 620B felső mellkas, 13-5/8 x 20-1/8 x 8-1/2 hüvelyk méret, fiókok száma 3, barna | CD3YNA 54DM39 620B360 fontPorbevonatú11,800 XNUMX köb. Ban ben.20.12 "20Lemez, Bale Side€783.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KENNEDY 52611B felső mellkas 26-11/16 hüvelyk szélesség 8-1/2 hüvelyk D
€1,182.19 /Mértékegység