A Bussmann KTK-R-1 biztosíték egy gyors kioldású biztosíték, amely megvédi az áramköröket és berendezéseket a túláramtól vagy rövidzárlattól. Jellemzője, hogy gyorsan reagál a túlzott áramáramra, biztosítva az áramkör gyors leválasztását az alkatrészek károsodásának vagy a potenciális veszélyek elkerülése érdekében.
Jellemzők:
- A Bussmann KTK-R-1 biztosíték megvédi a modern, nagy kapacitású rendszereket azáltal, hogy megfelel az NEC Section 110.9 szabványainak. 200 kA-ig képes kezelni a megszakításokat, ezzel biztosítva a biztonságot.
- Ez a LIMITRON biztosíték gyors működésű mechanizmussal védi a berendezést a rövidzárlati eseményektől.
- Ez az elutasító típusú biztosíték szabványos és elutasító típusú tartókba is illeszkedik, növelve a rugalmasságot és a könnyű használatot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a legfontosabb különbség a gyors és lassú olvadású biztosítékok között?
V. A fő különbség a válaszidőben rejlik. A gyorsan kioldó biztosítékok túláram esetén gyorsan leválasztják az áramkört, így alkalmasak az érzékeny elektronikák védelmére. A lassan kiolvadó biztosítékok elviselik a rövid idejű túláramokat, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol gyakoriak az átmeneti túlfeszültségek, például motorok vagy bekapcsolási áramhelyzetek.
K. Ez a Bussmann KTK-R-1 biztosíték minden típusú áramkörhöz alkalmas?
V. Bár ez a LIMITRON biztosíték gyors védelmet nyújt, ideális a szigorú áramigényű és érzékeny alkatrészekkel rendelkező áramkörökhöz. Változó terhelésű vagy induktív elemekkel rendelkező áramkörök esetén a márkáé lassan kiolvadó biztosítékok alkalmasabbak a szükségtelen botlás megelőzésére.
K. Egy gyorsan kiolvadó biztosíték képes kezelni a rövid áramcsúcsokat?
V. Igen, a gyorsan kiolvadó biztosítékok képesek kezelni a rövid áramcsúcsokat, mivel gyorsan reagálnak a túláramra.