BUSSMANN Időkésleltetés D osztály - tejpalack biztosítékok


A Bussmann D osztályú biztosítékok megvédik a motorokat, ventilátorokat, fúvókat, szállítószalagokat és HVAC rendszereket az elektromos hibáktól, minimalizálják az állásidőt és biztosítják a működési megbízhatóságot.

Szűrő
Test anyaga: Kerámiai , Testforma: Hengeres , Osztály: D , Elem: Kettős , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Megszakítási besorolás: 100 kA 500 VAC mellett , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Késleltetés , Névleges feszültség: 500 VAC
StílusModellSzínkódÁtmérőFunkcionálisan egyenlőBiztosíték erősítőkHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
35D33
Fekete27.5mmSiemens 5SB4-113550 láb.€47.93
B
20D27
Kék21.5mmSiemens 5SB2-712050 láb.€26.78
C
4D16
barna13.2mmSiemens 5SA2-2450 láb.€36.45
C
4D27
barna21.5mmSiemens 5SB2-21450 láb.€30.59
D
4GD27
barna27 / 32 "Siemens 5SB242"€8.64
E
63D33
Réz27.5mmSiemens 5SB4-116350 láb.€51.58
F
6D27
Zöld21.5mmSiemens 5SB2-31650 láb.€32.60
G
16D27
szürke21.5mmSiemens 5SB2-611650 láb.€27.35
H
2D27
Rózsaszín21.5mmSiemens 5SB2-11250 láb.€30.70
D
100D125
Piros1 1 / 3 "Siemens 5SC2-211002.25 "€84.41
I
10D27
Piros21.5mmSiemens 5SB2-511050 láb.€26.52
I
10D16
Piros13.2mmSiemens 5SA2-511050 láb.€29.76
J
50D33
fehér27.5mmSiemens 5B45050 láb.€51.44
K
25D27
Sárga21.5mmSiemens 5SB2-812550 láb.€26.78

Jellemzők

  • A Bussmann késleltetett D osztályú biztosítékok fehér kerámia szerkezettel rendelkeznek a tartósság és a hőmérsékletállóság érdekében.
  • A megszakítási névleges teljesítményük 50 kA 500 VAC mellett, és 2A-tól 100A-ig terjedő áramerősségben kaphatók.
  • Ezek a biztosítékok késleltetett sebességgel rendelkeznek az átmeneti túlterhelés elleni védelem érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a palack biztosítékok?

A palackbiztosítékok változó méretű végű biztosítékok, amelyeket kis elektromos rendszerekben használnak az áramkörök rövidzárlattól és túláramoktól való védelmére. Ezek a palackbiztosítékok megakadályozzák, hogy nem megfelelő biztosítékokat helyezzenek be az áramkörbe.

Mi a különbség az olvasztható és nem olvadó kapcsolók között?

Az olvadó kapcsolók integrált biztosítékokkal vannak felszerelve, amelyek túláramvédelmet nyújtanak az elektromos áramkörök számára, míg a nem olvadó kapcsolók nem rendelkeznek beépített biztosítékokkal, és más védőeszközökre, például megszakítókra vagy felfelé irányuló biztosítékokra támaszkodnak, hogy biztosítsák az áramkör túláramvédelmét.

Hogyan kell karbantartani a Bussmann késleltetett D osztályú biztosítékokat?

  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték és a környező alkatrészek tiszták és szennyeződésmentesek.
  • A biztosítékokat száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja.
  • Ellenőrizze, hogy a névleges feszültség és áram megfelel-e az áramkör követelményeinek.
  • Győződjön meg arról, hogy az elektromos áramkör nem vezet nagyobb áramot, mint a biztosíték névleges kapacitása.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?