NTN Dupla pajzsú golyóscsapágyak


Szűrő
ABEC tolerancia: 1 , Csapágy anyaga: Acél , Csapágy típusa: Dupla árnyékolású , A ketrec anyaga: Préselt acél , Kenés: Polyrex EM , pajzs anyaga: Bélyegzett acél , Temp. Hatótávolság: -13 foktól 250 fokig F
StílusModellSzélességFura Dia.FúrástoleranciaDinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásÁr (ÁFA nélkül)
A
63207ZZC3 / L627
27mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 font9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 font€91.05
B
63210ZZC3 / L627
30.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 font7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 font€136.88
A
63208ZZC3 / L627
30.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 font8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 font€100.94
B
63209ZZC3 / L627
30.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 font7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 font€118.87
A
63307ZZC3 / L627
34.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 font8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 font€115.58
A
63308ZZC3 / L627
36.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 font7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 font€156.13
B
63214ZZC3 / L627
39.7mm70mm+ 0 / -0.015 mm14,000 font5,100125mm+ 0 / -0.018 mm9,900 font€380.39
A
63309ZZC3 / L627
39.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 font7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 font€312.89
A
63311ZZC3 / L627
49.2mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 font5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 font€345.31
A
63312ZZC3 / L627
54mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 font5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 font€355.90
A
63314ZZC3 / L627
63.5mm70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 font4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 font€530.48
A
63316ZZC3 / L627
68.3mm80mm+ 0 / -0.015 mm27,600 font4,000170mm+ 0 / -0.025 mm19,500 font€857.24
A
63317ZZC3 / L627
73mm85mm+ 0 / -0.02 mm29,800 font3,800180mm+ 0 / -0.025 mm21,800 font€1,114.02
A
63320ZZC3 / L627
82.6mm100mm+ 0 / -0.02 mm39,000 font3,200215mm+ 0 / -0.03 mm31,500 font€1,477.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?