Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JM60200-1CR Biztosítékblokk 110–200 Amper 600max Volt 1p | AC8FDZ 39P402

BUSSMANN JM60200-1CR biztosítékblokk 110 - 200 Amper 600max Volt 1p

Raktáron
Tétel: AC8FDZ Típus: JM60200-1CRKereszthivatkozás: 39P402

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€423.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány110 a 200
AC erősítők110 a 200
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDobozfül
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység3"
Biztosíték blokk kialakításaKorlát
Biztosíték Dia.1"
Biztosítéktartó kódAC
Biztosíték hossza5.75 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályJ
Magasság3.8 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz10 2 / 3 "
Max. Amper200
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusPaneltartó
Pólusok száma1
Szélesség2 2 / 3 "
Vezetékméret250MCM - 6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645
Hajó magassága (cm)9.5
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretAC feszültség besorolásaDC feszültség besorolásaBiztosíték blokk kialakításaHosszFelszerelési stílusPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN JM60200-2CR Biztosítékblokk 110–200 Amper 600max Volt 2p | AC8FEA 39P403 JM60200-2CR250MCM - 6 AWG600 VAC300 VDCKorlát10 2 / 3 "Paneltartó25 1 / 3 "€838.53
BUSSMANN JM60200-3CR biztosítékblokk, nem jelző, 200 A, 600 V | AC8FEB 39P404 JM60200-3CR6 AWG - 250 MCM600V AC300V DCNyissa meg a Nem elutasítás lehetőséget8.7 "Lecsavarozható, DIN-sín38"€1,329.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JM60200-1CR biztosítékblokk 110 - 200 Amper 600max Volt 1p
€423.19 /Mértékegység