AC erősítők: 110 a 200 , Kiégett biztosíték jelző: Nem , Test anyaga: Hőre lágyuló , Osztály: J osztály , Kompatibilis valamivel: 5 3/4" h x 1 1/2" átm., 5 3/4" h x 1 5/8" átm. , Csatlakozó típusa: Dobozfül , Jelenlegi értékelés: 101-200A , Mélység: 3" , Illik: Ipari , Biztosíték átmérő: 1" , Biztosítéktartó kódja: AC , Biztosíték hossza: 5.75 " , Biztosíték típusa: Ipari , Biztosíték UL osztálya: J , Magasság: 3.8 " , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Max. Erősítők: 200 , Max. Feszültség: 600 , Mfr. Sorozat: Bussmann JM60x00 , Védelem: Rövidzárlatvédelem , Vizuális jelzés: Nem jelzi