HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Karimás reteszelő bemenetek


Szűrő
Szín: Fémes , Csatlakozás: Nyomáscsatlakozó csavarok , Jelenlegi értékelés: 50 A , Anyaga: Acél, horganyzott , Beépítési: Csavaros rögzítés , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
StílusModellVezetékméretMagasságHosszPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségértékelésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL7958
# 8 AWG - # 4 AWG2.62 "2.14 "34-vezetékesHárom fázis250 VDC / 600 VAC3.5 "€349.98
B
HBL3777
# 8 AWG - # 4 AWG2.62 "2.17 "23-vezetékesHárom fázis250 VDC / 600 VAC3.5 "€383.91
C
CS8275
# 10 AWG - # 6 AWG2.17 "3.5 "23-vezetékesEgyfázisú250 V2.62 "€266.17
D
CS8475
# 10 AWG - # 6 AWG2.17 "3.5 "23-vezetékesEgyfázisú480 VAC2.62 "€297.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?