Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JKS-20 gyors működésű biztosíték, 20 A, 600 VAC | AE2GJM 4XF12

BUSSMANN JKS-20 gyors működésű biztosíték, 20 A, 600 VAC

Raktáron
Tétel: AE2GJM Modell: JKS-20Kereszthivatkozás: 4XF12
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
€41.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V AC
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályJ osztály
KompatibilisCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600 sorozat
Jelenlegi minősítés20A
DC feszültség besorolásaNem értékelt
MélységNem alkalmazható
Átmérő13 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A4J, Littelfuse JLS
Biztosíték erősítők20
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Biztosítéktartó kódZ
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 V AC feszültség mellett
Hossz2 1 / 4 "
Mfr. SorozatBussmann JKS, Littelfuse JLS, Mersen A4J
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600 VAC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)2.06
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)2.06
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann Limitron JKS-20 biztosítékot úgy tervezték, hogy megvédje az érzékeny berendezéseket és áramköröket olyan túláramokkal szemben, amelyek károkat vagy veszélyeket okozhatnak. Gépekben, vezérlőpanelekben, áramelosztó egységekben és elektromos rendszerekben használják, ahol elengedhetetlen a pontos és megbízható túláramvédelem.

Jellemzők:

  • A Bussmann Limitron JKS-20 biztosíték J osztályú, amely motorvédelemre és áramelosztásra vonatkozik.
  • Gyors fújási karakterisztikával rendelkezik, amely az áramkör megszakításával és a károsodás kockázatának minimalizálásával gyors reagálást tesz lehetővé túláram helyzetekre.
  • Ennek a kazettás biztosítéknak a megszakítási névlegessége 200 kA 600 V AC feszültségnél, ami garantálja a biztonságot a potenciálisan katasztrofális események elkerülésével.
  • Akár 20A névleges áramerősséggel és 600 VAC névleges feszültséggel üzemeltethető.
  • Ez a 20A-es biztosíték tartó és kapocsvég kombinációjával van felszerelve, ami biztosítja a biztonságos és kényelmes telepítést.
  • Melamin szerkezettel rendelkezik a tartósság és az ívoltó képesség érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann JP60030-3CR & JM60030-2CR Biztosítékblokkok: Ezek a biztosítékblokkok biztonságos és szervezett módot biztosítanak a márka JKS-20 biztosítékának elektromos rendszerekbe történő beszereléséhez és csatlakoztatásához. Megbízható elektromos csatlakozásokat biztosít, és szükség esetén megkönnyíti a biztosítékok egyszerű cseréjét.
  • Bussmann JT60030 Nem jelző ujjbiztos biztosítéktartó: Ez a biztosítéktartó védelmet nyújt mind a felhasználók, mind a biztosíték számára. Kialakítása megakadályozza a véletlen érintkezést a feszültség alatt álló alkatrészekkel, miközben biztonságosan elhelyezi a biztosítékot.
  • BussmannJTN60030 Jelző ujjbiztos biztosítéktartó: Ez a biztosítéktartó ujjbiztos kialakítással rendelkezik, amely megvédi a feszültség alatt álló részekkel való véletlen érintkezést. Tartalmaz egy jelzőt is, amely vizuálisan megerősíti a biztosíték állapotát, leegyszerűsítve a karbantartást és a hibaelhárítást.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan működik a Bussmann JKS-200 biztosíték gyors működésű funkciója?

V. A gyors működésű funkció lehetővé teszi, hogy a biztosíték gyorsan megszakítsa az áramkört, ha túláram lép fel, minimalizálva a károsodást.

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakítás besorolásaerősítőkTestnevelésHosszMfr. SorozatSzélességOsztályJelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN JKS-1 gyors működésű biztosíték, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 JKS-1200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€39.71
BUSSMANN JKS-4 gyors működésű biztosíték, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 JKS-4200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€41.83
BUSSMANN JKS-5 gyors működésű biztosíték, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 JKS-5200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€46.06
BUSSMANN JKS-3 gyors működésű biztosíték, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08 JKS-3200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€46.06
BUSSMANN JKS-6 gyors működésű biztosíték, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 JKS-6200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€41.83
BUSSMANN JKS-10 gyors működésű biztosíték, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 JKS-10200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€46.06
BUSSMANN JKS-15 gyors működésű biztosíték, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 JKS-15200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€41.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JKS-20 gyors működésű biztosíték, 20 A, 600 VAC
€41.83 /Mértékegység