Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JKS-3 gyors működésű biztosíték, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08

BUSSMANN JKS-3 gyors működésű biztosíték, 3 A, 600 VAC

Raktáron
Tétel: AE2GJH Modell: JKS-3Kereszthivatkozás: 4XF08

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€46.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályJ
MélységNem alkalmazható
Átmérő13 / 16 "
EAN5027590445092
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A4J, Littelfuse JLS
Biztosíték erősítők3
Biztosítéktartó kódZ
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC mellett
Hossz2.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés600 VAC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)2.06
Hajószélesség (cm)2.06
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakítás besorolásaerősítőkTestnevelésHosszMfr. SorozatSzélességOsztályJelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN JKS-1 gyors működésű biztosíték, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 JKS-1200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€39.71
BUSSMANN JKS-4 gyors működésű biztosíték, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 JKS-4200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€41.83
BUSSMANN JKS-5 gyors működésű biztosíték, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 JKS-5200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€46.06
BUSSMANN JKS-6 gyors működésű biztosíték, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 JKS-6200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€41.83
BUSSMANN JKS-10 gyors működésű biztosíték, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 JKS-10200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€46.06
BUSSMANN JKS-15 gyors működésű biztosíték, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 JKS-15200 kA 600 VAC mellett-Hengeres2.25 "-Nem alkalmazhatóJ-€41.83
BUSSMANN JKS-20 gyors működésű biztosíték, 20 A, 600 VAC | AE2GJM 4XF12 JKS-20200 kA 600 V AC feszültség mellett-Hengeres2 1 / 4 "Bussmann JKS, Littelfuse JLS, Mersen A4JNem alkalmazhatóJ osztály20A€41.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JKS-3 gyors működésű biztosíték, 3 A, 600 VAC
€46.06 /Mértékegység