Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GMA-250-R gyors működésű biztosíték, 0.25 A, 250 VAC, 5 db-os csomag | AE8QHR BK/GMA-250-R

BUSSMANN GMA-250-R gyors működésű biztosíték, 0.25 A, 250 VAC, 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE8QHR Modell: GMA-250-RKereszthivatkozás: BK/GMA-250-R
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
€21.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása250V AC
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
KompatibilisHTB sorozat
Jelenlegi minősítés250 mA
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Átmérő5mm
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould GGM, Littelfuse 235
Biztosíték erősítők250mA
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása10kA 125V AC, 35A 250V AC
Hossz20mm
Mfr. SorozatBussmann GMA, Littelfuse 235, Mersen GGM
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Vizuális jelzésÜveg biztosíték
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.5
Hajó hossza (cm)2
Hajószélesség (cm)0.5
HS-kód8536100020
Származási országCN

Termék részletek:

A Bussmann GMA-250-R gyorsbiztosíték megvédi az elektronikus eszközöket és az autóipari rendszereket a túláramtól. Gyorsan reagál a túláramra az áramkör megszakításával, megelőzve az alkatrészek vagy berendezések károsodását.

Jellemzők:

  • A Bussmann GMA-250-R biztosíték üvegházzal rendelkezik a vizuális állapotjelzés érdekében.
  • Ezüstözött végsapkákkal rendelkezik a különféle elektromos áramkörök csatlakoztatásához.
  • Ennek a gyorsan működő biztosítéknak a névleges árama 250 mA.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a biztosítéknak a megszakítási teljesítménye?

A.

  • 35A 250VAC
  • 10 kA 125 VAC mellett

K. Mennyi a válaszideje ennek a Bussmann GMA-250-R biztosítéknak?

A.

  • 60 perc a névleges kapacitás 135 százalékán
  • 2 perc a névleges kapacitás 200 százalékán

K. Miben különbözik a gyors működésű biztosíték a lassan kiolvadó biztosítéktól?

V. A gyors működésű biztosíték gyorsan reagál a túláram körülményeire, míg a lassan kiolvadó biztosíték késleltetett reakcióval rendelkezik, hogy lehetővé tegye a rövid távú túláramokat. A gyors működésű biztosítékokat olyan alkalmazásokban használják, ahol a gyors védelem kulcsfontosságú.

K. Mi ennek a biztosítéknak a megszakítási teljesítménye?

A.

  • 35A 250VAC
  • 10 kA 125 VAC mellett

K. Mennyi a Bussmann GMA-250-R biztosíték válaszideje?

A.

  • 60 perc a névleges kapacitás 135%-án
  • 2 perc a névleges kapacitás 200%-án

K. Miben különbözik a gyors működésű biztosíték a lassan kiolvadó biztosítéktól?

V. A gyors működésű biztosíték gyorsan reagál a túláram körülményeire, míg a lassan kiolvadó biztosíték késleltetett reakcióval rendelkezik, hogy lehetővé tegye a rövid távú túláramokat.

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaTételHosszFeszültségértékelésPkg. Menny.Ár
BUSSMANN GMA-1.25-R biztosíték 1-1/4a Gma 250vac - 5 db-os csomag | AA9CPP 1CJ35 GMA-1.25-R1.25100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V ACBiztosíték20 láb.250 VAC5€20.49
BUSSMANN GMA-10-R biztosíték 10a Gma 125vac - 5 db-os csomag | AA9CPQ 1CJ36 GMA-10-R10A150A 125 VACBiztosíték20 láb.125 VAC5€21.63
BUSSMANN GMA-15-R biztosíték 15a Gma 125vac - 5 db-os csomag | AA9CPR 1CJ37 GMA-15-R15A150A 125 VACBiztosíték20 láb.125 VAC5€22.24
BUSSMANN GMA-3.15-R biztosíték 3.15a Gma 125vac - 5 db-os csomag | AA9CPT 1CJ39 GMA-3.15-R3-15 / 100A10 kA 125 VAC mellettBiztosíték20 láb.125 VAC5€9.05
BUSSMANN GMA-3.5-R biztosíték 3-1/2a Gma 125vac - 5 db-os csomag | AA9 CPU 1CJ40 GMA-3.5-R3.510 kA 125 VAC mellettBiztosíték20 láb.125 VAC5€20.57
BUSSMANN GMA-300-R biztosíték 300ma Gma 250vac - 5 db-os csomag | AA9CPV 1CJ41 GMA-300-R300mA35A -250 VAC, 10KA 125 VACBiztosíték20 láb.250 VAC5€21.44
BUSSMANN GMA-7-R biztosíték 7a Gma 125vac - 5 db-os csomag | AA9CPW 1CJ45 GMA-7-R7A200A 125 VACBiztosíték20 láb.125 VAC5€21.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GMA-250-R gyors működésű biztosíték, 0.25 A, 250 VAC, 5 db-os csomag
€21.40 /csomag