BUSSMANN GMA sorozatú gyors működésű üvegcsöves biztosítékok, 5 x 20 mm


Szűrő
AC feszültség besorolása: 250V AC , Test anyaga: Üveg , Testforma: Hengeres , Kompatibilis valamivel: HTB sorozat , Jelenlegi értékelés: 250 mA , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Átmérő: 5mm , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould GGM, Littelfuse 235 , Biztosítékblokk kialakítása: Nem elutasítás , Jelző / nem jelző: jelezve , Mfr. Sorozat: Bussmann GMA, Littelfuse 235, Mersen GGM , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Vizuális jelzés: Üveg biztosíték
StílusModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaTételHosszFeszültségértékelésPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
GMA-1.6-R
1-6 / 10A100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V ACBiztosíték20 láb.250 VAC5€20.49
A
GMA-1.5-R
1.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V ACBiztosíték20 láb.250 VAC5€21.63
A
GMA-1.25-R
1.25100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V ACBiztosíték20 láb.250 VAC5€20.49
A
GMA-1-R
1A35A -250 VAC, 10KA 125 VACBiztosíték20 láb.250 VAC5€19.68
A
GMA-2.5-R
2.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V ACBiztosíték20 láb.250 VAC5€21.63
A
GMA-2-R
2A100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V ACBiztosíték20 láb.250 VAC5€19.74
A
GMA-3.15-R
3-15 / 100A10 kA 125 VAC mellettBiztosíték20 láb.125 VAC5€9.05
A
GMA-3.5-R
3.510 kA 125 VAC mellettBiztosíték20 láb.125 VAC5€20.57
A
GMA-3-R
3A100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V ACBiztosíték20 láb.250 VAC5€20.49
A
GMA-4-R
4A10 kA 125 VAC mellettBiztosíték20 láb.125 VAC5€20.49
A
GMA-5-R
5A10 kA 125 VAC mellettBiztosíték20 láb.125 VAC5€19.68
A
GMA-6-R
6A10 kA 125 VAC mellettBiztosíték20 láb.125 VAC5€18.06
A
GMA-7-R
7A200A 125 VACBiztosíték20 láb.125 VAC5€21.63
A
GMA-8-R
8A200A 125 VACBiztosíték20 láb.125 VAC5€21.63
A
GMA-10-R
10A150A 125 VACBiztosíték20 láb.125 VAC5€21.63
A
GMA-15-R
15A150A 125 VACBiztosíték20 láb.125 VAC5€22.23
A
GMA-63-R
63mA35A -250 VAC, 10KA 125 VACBiztosíték20 láb.250 VAC5€34.32
A
GMA-100-R
100mA35A -250 VAC, 10KA 125 VACGyutacs20 láb.250 VAC5€34.89
A
GMA-125-R
125mA35A -250 VAC, 10KA 125 VACBiztosíték20 láb.250 VAC5€35.21
A
GMA-200-R
200mA35A -250 VAC, 10KA 125 VACBiztosíték20 láb.250 VAC5€21.60
B
GMA-250-R
250mA10kA 125V AC, 35A 250V ACBiztosíték20mm250 VAC5€21.41
A
GMA-300-R
300mA35A -250 VAC, 10KA 125 VACBiztosíték20 láb.250 VAC5€21.44
A
GMA-315-R
315mA35A -250 VAC, 10KA 125 VACBiztosíték20 láb.250 VAC5€21.80
A
GMA-500-R
500mA35A -250 VAC, 10KA 125 VACBiztosíték20 láb.250 VAC5€20.57
A
GMA-600-R
600mA35A -250 VAC, 10KA 125 VACBiztosíték20 láb.250 VAC5€20.57
A
GMA-750-R
750mA35A -250 VAC, 10KA 125 VACBiztosíték20 láb.250 VAC5€20.49
A
GMA-800-R
800mA35A -250 VAC, 10KA 125 VACBiztosíték20 láb.250 VAC5€20.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?