Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FRS-R-110 biztosíték, 110 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AE8QPF 6F238

BUSSMANN FRS-R-110 biztosíték, 110 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V

Raktáron
Tétel: AE8QPF Modell: FRS-R-110Kereszthivatkozás: 6F238
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
€313.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályRK5
Átmérő1.593
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Biztosíték erősítők110
Biztosítéktartó kódS
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on
Hossz9.625 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaTestnevelésMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN FRS-R-1-1/4 biztosíték, 1-1/4 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TWF 1A701 FRS-R-1-1 / 4BiztosítékP-Hengeres200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on5"-600VAC / 300VDC€49.97
BUSSMANN FRS-R-5 biztosíték, 5 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TWG 1A702 FRS-R-5BiztosítékP600V ACHengeres200kA 600V AC, 20kA 300V DC5"Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC€45.07
BUSSMANN FRS-R-15 biztosíték, 15 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TWH 1A703 FRS-R-15BiztosítékP-Hengeres200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on5"-600VAC / 300VDC€40.16
BUSSMANN FRS-R-20 biztosíték, 20 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TWJ 1A704 FRS-R-20BiztosítékP-Hengeres200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on5"-600VAC / 300VDC€40.16
BUSSMANN FRS-R-25 Biztosíték, 25 A, 600 VAC/300 VDC | AA8TWK 1A705 FRS-R-25BiztosítékP-Hengeres200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on5"-600VAC / 300VDC€40.16
BUSSMANN FRS-R-30 biztosíték, 30 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TWL 1A706 FRS-R-30BiztosítékP-Hengeres200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on5"-600VAC / 300VDC€43.41
BUSSMANN FRS-R-60 biztosíték, 60 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TWM 1A707 FRS-R-60BiztosítékQ600V ACHengeres200kA 600V AC, 20kA 250V DC5 1 / 2 "Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC€69.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FRS-R-110 biztosíték, 110 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V
€313.18 /Mértékegység