Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FRS-R-5 biztosíték, 5 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TWG 1A702

BUSSMANN FRS-R-5 biztosíték, 5 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V

Raktáron
Tétel: AA8TWG Modell: FRS-R-5Kereszthivatkozás: 1A702
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
€45.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V AC
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályRK5 osztály
Kompatibilis1BR, R600 sorozat
Jelenlegi minősítés5A
DC feszültség besorolása300V DC
Átmérő13 / 16 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Biztosíték erősítők5
Biztosíték blokk kialakításaElutasítás
Biztosítéktartó kódP
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200kA 600V AC, 20kA 300V DC
Hossz5"
Mfr. SorozatBussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.69
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.69
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann FRS-R-5 osztályú RK5 olvadóbiztosítékot az érzékeny elektromos berendezések rövidzárlatokkal és túlárammal szembeni védelmére tervezték.

Jellemzők:

  • A Bussmann FRS-R-5 osztályú RK5 biztosíték megszakítási kapacitása 200 kAIC 600 VAC és 20 kAIC 300 V egyenfeszültség esetén.
  • Kételemes kialakítása és üvegszálas testanyaga hozzájárul a tartóssághoz és a biztonsághoz.
  • Ez a Fusetron sorozatú FRS-R-5 osztályú RK5 biztosíték lehetővé teszi, hogy hatékonyan működjön különféle beállításokban, a motoráramköröktől a vezérlőpanelekig.
  • Hengeres test kialakítása, hogy a biztosítékblokkokba visszautasító stílusban illeszkedjen, így biztosítva a biztonságos illeszkedést, minimálisra csökkentve a laza csatlakozások kockázatát.
  • Ennek a biztosítéknak érvéghüvelyes csatlakozói vannak, amelyek zárt csatlakozást biztosítanak, hogy csökkentsék a feszültség alatt álló részekkel való véletlen érintkezés kockázatát.
  • 5A névleges áramerősséggel rendelkezik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi a Bussmann FRS-R-5 osztályú RK5 biztosíték válaszideje?

A. 10 másodperc 500 százalékon.

K. Mit jelent az RK5 osztály a biztosíték szempontjából?

V. Az RK5 osztályú jelölés a biztosíték késleltetési jellemzőit jelzi. Úgy tervezték, hogy késleltetést biztosítson a fújás előtt, amikor átmeneti túlterhelésnek van kitéve, így alkalmas olyan alkalmazásokra, mint például a motorindítás.

K. Mi a különbség a gyors működésű és a késleltetett biztosítékok között?

V. A gyors működésű biztosítékok gyorsan kiolvadnak, ha túláramnak vannak kitéve, míg az időkésleltetésű biztosítékok késleltetést biztosítanak a kiolvadás előtt. Ez a késleltetés különösen hasznos átmeneti túlfeszültségek kezelésére.

Termékváltozatok

TermékekModellTételBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaTestnevelésMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN FRS-R-1-1/4 biztosíték, 1-1/4 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TWF 1A701 FRS-R-1-1 / 4BiztosítékP-Hengeres200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on5"-600VAC / 300VDC€49.97
BUSSMANN FRS-R-15 biztosíték, 15 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TWH 1A703 FRS-R-15BiztosítékP-Hengeres200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on5"-600VAC / 300VDC€40.16
BUSSMANN FRS-R-20 biztosíték, 20 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TWJ 1A704 FRS-R-20BiztosítékP-Hengeres200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on5"-600VAC / 300VDC€40.16
BUSSMANN FRS-R-25 Biztosíték, 25 A, 600 VAC/300 VDC | AA8TWK 1A705 FRS-R-25BiztosítékP-Hengeres200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on5"-600VAC / 300VDC€40.16
BUSSMANN FRS-R-30 biztosíték, 30 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TWL 1A706 FRS-R-30BiztosítékP-Hengeres200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on5"-600VAC / 300VDC€43.41
BUSSMANN FRS-R-60 biztosíték, 60 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TWM 1A707 FRS-R-60BiztosítékQ600V ACHengeres200kA 600V AC, 20kA 250V DC5 1 / 2 "Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC€69.77
BUSSMANN FRS-R-65 biztosíték, 65 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA9KKD 1DP87 FRS-R-65BiztosítékR-Hengeres200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on7.875 "-600VAC / 300VDC€133.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FRS-R-5 biztosíték, 5 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V
€45.07 /Mértékegység