NORTH BY HONEYWELL Vegyszerálló kesztyű, zöld


Szűrő
Szín: Zöld , Mandzsetta: Egyenes , Hossz: 18 " , Bélés anyaga: béleletlen , Anyaga: nitril , Támogatott/Nem támogatott: Nem támogatott , Vastagság: 25 millil.
StílusModellMéretPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
LA258G / 9
92€37.85
A
LA258G / 10
102€37.85

Vegyszerálló kesztyű, zöld

A North by Honeywell LA258G vegyszerálló kesztyűk ideálisak a dolgozók kezének védelmére a veszélyes vegyi anyagokkal és anyagokkal szemben. Laboratóriumokban, valamint a gyógyszer-, vegyipari és egészségügyi iparban használják, ahol a dolgozók potenciálisan káros anyagokat kezelnek.

Jellemzők

  • Sima bevonattal rendelkeznek a nagyobb kényelem és kézügyesség érdekében.
  • Ezek a Nitriguard Plus kesztyűk nitril anyagból készült mandzsettával rendelkeznek, amely biztosítja a biztonságos illeszkedést és a vegyszerállóságot.
  • Kifejezetten különféle vegyszerekkel való használatra készültek, védve azokat a környezeteket, ahol veszélyes anyagok vannak jelen.
  • Ezek a kesztyűk 25-ös vastagságúak, biztosítva a tartósságot és hatékony védelmet a vegyi anyagokkal szemben.
  • 13 hüvelykes mandzsettát kínálnak, amely kiterjesztett lefedettséget biztosít a csukló és az alsó kar védelme érdekében.
  • Ezek a Nitriguard Plus nitril szerkezettel rendelkeznek a kiváló vegyszerállóság és tartósság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?