A Bussmann FRS-R-60 biztosítékot áramelosztó üzemekben, HVAC-rendszerekben és adatközpontokban használják túláramvédelem biztosítására.
Jellemzők:
- Üvegszálas szerkezete biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot.
- Ennek az RK5 osztályú biztosítéknak hengeres teste van, ami hozzájárul kompakt és szabványos formájához.
- Úgy tervezték, hogy illeszkedjen a biztosítékblokk stílusokhoz, amelyek magukban foglalják az elutasító funkciót, így biztosítva a biztonságos és megfelelő telepítést.
- Ennek a kételemes biztosítéknak a megszakítási besorolása 200 kAIC 600 VAC esetén nagy váltóáramú hibaáram esetén, és 20 kAIC 250 VDC feszültségnél jelentős egyenáramú hibaáramok esetén.
- Mindkét oldalán érvéghüvellyel tervezték, ami biztonságos és megbízható csatlakozást tesz lehetővé.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a célja a Bussmann FRS-R-60 biztosíték késleltetési funkciójának?
V. A biztosíték késleltetési funkciója lehetővé teszi, hogy ellenálljon a rövid ideig tartó túláramoknak, amelyek a motor indításakor vagy más kezdeti feszültséglökések során fordulhatnak elő.
K. Mi a célja a kételemes kialakításnak ebben a biztosítékban?
V. A kételemes kialakítás javítja a biztosíték azon képességét, hogy hatékonyan kezelje a különböző típusú túláramviszonyokat, javítva az általános teljesítményt és megbízhatóságot.
K. Mit jelent az RK5 osztály ennél a biztosítéknál?
V. Az RK5 osztály azt jelzi, hogy a biztosíték késleltetési karakterisztikával rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy elviselje a rövid ideig tartó túláramot az indításkor vagy a bekapcsolási áram alatt.
K. Mennyi a Bussmann FRS-R-60 biztosíték válaszideje?
V. 10%-os válaszideje 500 másodperc.