HUBBELL PREMISE WIRING 3 portfal, rozsdamentes acél


Szűrő
Kábel típusa: Erős hatás , Mélység: 0.29 " , Hossz: 4.54 " , Bandák száma: 1 , Portok száma: 1 , Típus: Erős hatás , Szélesség: 2.3 "
StílusModellszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
HI14GY
SzürkeHőre lágyuló€55.44
B
HISF11
Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€49.10

3 portfal, rozsdamentes acél

A Hubbell Premise Wiring falitáblák adat- és hangkapcsolatok csatlakoztatására, valamint az adat-, hang-, video- és audio-installációk kész megjelenésének létrehozására szolgálnak. Rozsdamentes acélszerkezettel rendelkeznek, hogy csökkentse az oxidációs reakciókat a külső felületeken, és alkalmasak nagy ütésű kábelhuzalokhoz. Ez az 1 csoportos előlap egyetlen porttal van felszerelve a szokásos trapézbetétek felszereléséhez.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiringet is kínál 4 portos előlap ferde és függőleges emelőkosárban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?