FALLTECH Hot Work teljes testű hevederek, betét nélkül


A Falltech G7037 hot work teljes testhevedereket hegesztési, vágási, fűtési feladatokhoz használják. Ezek a hevederek leesés- és tűzállóságot biztosítanak, így alkalmasak a veszélyes környezetre is. A hőálló anyagok és alkatrészek gondoskodnak arról, hogy a dolgozók védve legyenek az esetleges leesésektől, és hogy a hevederek ellenálljanak a tűzimunkák igénybevételének, biztosítva a biztonságot és a biztonsági előírások betartását....Olvass tovább

Szűrő
Vissza D-gyűrű: Igen , Mellkaspánt csatok: MB , Szín: Fekete , Első D-gyűrű: Nem , Hardver anyaga: Ötvözött acél , Hámfelhasználás: Építőipar, általános ipar , Lábpánt csatok: MB , Vállpánt csatok: Súrlódás , oldalsó D-gyűrűk: Nem , Kismedencei szíj: Igen , Szakítószilárdság: 5000 font , heveder anyaga: Nomex (R) , Súly kapacitás: 425 font
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
G7037
Egyetemes€496.29
A
G7037XL
XL€496.29

Hot Work teljes testű hevederek, betét nélkül

A Falltech G7037 hot work teljes testhevedereket hegesztési, vágási, fűtési feladatokhoz használják. Ezek a hevederek leesés- és tűzállóságot biztosítanak, így alkalmasak a veszélyes környezetre is. A hőálló anyagok és alkatrészek gondoskodnak arról, hogy a dolgozók védve legyenek az esetleges leesésektől, és hogy a hevederek ellenálljanak a tűzimunkák igénybevételének, biztosítva a biztonságot és a biztonsági előírások betartását.

Jellemzők

  • Két hevederből készült függőleges vállpánttal rendelkeznek, amelyek biztonságos illeszkedést biztosítanak.
  • Ezek a teljes testet fedő hevederek egy csattal rendelkeznek a mellkason, hogy további biztonságot nyújtsanak az esés megállítása során.
  • Mellényszerű kialakításuk megkönnyíti a fel- és levételüket a crossover hevederekhez képest.
  • Ezek a teljes testet fedő hevederek láng- és szikraálló anyagokat tartalmaznak, amelyek védelmet nyújtanak a szabványos biztonsági hevedereket kikoptató, megolvadó vagy megégető sérülések ellen.
  • Acél D-gyűrűkkel vannak felszerelve a szerkezeti merevség és a megbízható rögzítési pontok érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?