BROAN QTXE110 Fürdőszobaventilátor 110 Cfm | AD8MRR 4LA34

BROAN NUTONE QTXE110 Fürdőszobaventilátor 110 Cfm

Raktáron
Tétel: AD8MRR Modell: QTXE110Kereszthivatkozás: 4LA34

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€524.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba ventilátor
erősítők0.3
CFM @ 0.100-In. SP110
KirakodásVízszintes
Csatorna Dia.6"
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Rács hossza14 "
Rács anyagaFehér polimer
Rács szélessége13 "
hősugárzóNem
Ház magassága7.625 "
Ház hossza11.375 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége10.5 "
Hz60
Szerelési helyMennyezet
Névleges fordulatszám700
Fázis1
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.0.7
Feszültség120V
Watts35.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.76
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Páratartalom érzékelés (nem)
    • Világít (nem)
    • Mozgásérzékelés (nem)
    • Éjszakai fény (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkCFM @ 0.100-In. SPWattsKirakodásZöld tanúsítás vagy egyéb elismerésHáz magasságaHáz anyagaÁr
BROAN QTXE110S Fürdőszoba ventilátor 110 Cfm | AA9FBZ 1CVK8 QTXE110S1200.311090FüggőlegesENERGY STAR besorolású7.75 "26 Guage horganyzott acél€527.10
BROAN QTXE080 Fürdőszobaventilátor 80 Cfm | AD8MRP 4LA32 QTXE080120V0.28023.3VízszintesENERGY STAR besorolású7.625 "Galvanizált acél€432.95
BROAN QTXE080FLT fürdőszobai ventilátor 80 Cfm | AD8MRQ 4LA33 QTXE080FLT120V0.88023.3VízszintesENERGY STAR besorolású7.625 "Galvanizált acél-
ajánlatkérés
BROAN QTXE110FLT fürdőszobai ventilátor 110 Cfm | AD8MRT 4LA35 QTXE110FLT120V111033.5VízszintesENERGY STAR besorolású7.625 "Galvanizált acél€638.06
BROAN QTXE150 Fürdőszobaventilátor 150 Cfm | AD8MRU 4LA36 QTXE150120V0.515058VízszintesSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal7.625 "Galvanizált acél€481.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE QTXE110 Fürdőszobaventilátor 110 Cfm
€524.12 /Mértékegység