BROAN QTXE110S Fürdőszoba ventilátor 110 Cfm | AA9FBZ 1CVK8

BROAN NUTONE QTXE110S fürdőszobai ventilátor 110 Cfm

Raktáron
Tétel: AA9FBZ Típus: QTXE110SKereszthivatkozás: 1CVK8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€527.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba ventilátor
erősítők0.3
CFM @ 0.100-In. SP110
KirakodásFüggőleges
Csatorna Dia.6"
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Rács hossza13-3 / 4 In.
Rács anyagaMatt fehér polimer
Rács szélessége12-7 / 8 In.
hősugárzóNem
Ház magassága7.75 "
Ház hossza11.375 "
Ház anyaga26 Guage horganyzott acél
Ház szélessége10.5 "
Hz60
Szerelési helyMennyezet
Névleges fordulatszám1350
Fázis1
IgényelCsatorna
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.0.7
típusNagyon csendes, páratartalom-érzékelő
Feszültség120
Watts90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.51
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)39.62
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkCFM @ 0.100-In. SPWattsKirakodásZöld tanúsítás vagy egyéb elismerésHáz magasságaHáz anyagaÁr
BROAN QTXE080 Fürdőszobaventilátor 80 Cfm | AD8MRP 4LA32 QTXE080120V0.28023.3VízszintesENERGY STAR besorolású7.625 "Galvanizált acél€432.95
BROAN QTXE080FLT fürdőszobai ventilátor 80 Cfm | AD8MRQ 4LA33 QTXE080FLT120V0.88023.3VízszintesENERGY STAR besorolású7.625 "Galvanizált acél-
ajánlatkérés
BROAN QTXE110 Fürdőszobaventilátor 110 Cfm | AD8MRR 4LA34 QTXE110120V0.311035.5VízszintesENERGY STAR besorolású7.625 "Galvanizált acél€524.12
BROAN QTXE110FLT fürdőszobai ventilátor 110 Cfm | AD8MRT 4LA35 QTXE110FLT120V111033.5VízszintesENERGY STAR besorolású7.625 "Galvanizált acél€638.06
BROAN QTXE150 Fürdőszobaventilátor 150 Cfm | AD8MRU 4LA36 QTXE150120V0.515058VízszintesSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal7.625 "Galvanizált acél€481.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE QTXE110S fürdőszobai ventilátor 110 Cfm
€527.10 /Mértékegység