MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 149 mikronos, biztonsági tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 149 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Guarnital , mikron: 149 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Guarnital
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0308951
3.33 "2.01 "3.31 "-51 PSI316 négyzetméter Hüvelyk9.84 "1.61 "€191.57
ajánlatkérés
B
MF0432374
3.33 "2.01 "3.31 "5151 PSI234 négyzetméter Hüvelyk7.55 "1.61 "€184.34
ajánlatkérés
B
MF0358472
3.33 "2.01 "3.31 "5151 PSI234 négyzetméter Hüvelyk7.55 "1.61 "€184.34
ajánlatkérés
A
MF0358473
3.33 "2.01 "3.31 "-51 PSI316 négyzetméter Hüvelyk9.84 "1.61 "€191.57
ajánlatkérés
A
MF0432386
3.33 "2.01 "3.31 "-51 PSI316 négyzetméter Hüvelyk9.84 "1.61 "€191.57
ajánlatkérés
B
MF0603432
3.33 "2.01 "3.31 "5151 PSI234 négyzetméter Hüvelyk7.55 "1.61 "€184.34
ajánlatkérés
A
MF0603445
3.33 "2.01 "3.31 "-51 PSI316 négyzetméter Hüvelyk9.84 "1.61 "€191.57
ajánlatkérés
C
MF0604828
5.96 "5.31 "5.96 "7373 PSI903 négyzetméter Hüvelyk9.88 "3.74 "€527.67
ajánlatkérés
C
MF0432396
5.96 "5.31 "5.96 "-73 PSI903 négyzetméter Hüvelyk9.88 "3.74 "€527.67
ajánlatkérés
C
MF0603458
5.96 "5.31 "5.96 "-73 PSI903 négyzetméter Hüvelyk9.88 "3.74 "€527.67
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?