LIFT PRODUCTS LPT-020-60 sorozat, ollós emelőasztal


Szűrő
Kapacitás: 2000 lbs. , Max. Magasság: 68 " , Függőleges utazás: 60 "
StílusModellAlapméretMaximális platformméretÁr (ÁFA nélkül)
A
LPT-020-60-XXW
-96 "x 110"-
ajánlatkérés
B
LPT-020-60-XXL
-48 "x 216"-
ajánlatkérés
C
LPT-020-60
25 "x 84"48 "x 108"€12,593.54
C
LPT3W-020-60
34.75 "x 84"60 "x 108"€13,981.28
C
LPT4W-020-60
46.75 "x 84"72 "x 108"€15,313.57

LPT-020-60 sorozat, ollós emelőasztal

Lift Products Az LPT-020-60 sorozatú ollós emelőasztalokat úgy tervezték, hogy a nehéz terheket ergonomikus magasságba emeljék, lehetővé téve az áruk egyszerű be- és kirakodását, valamint az összeszerelési és karbantartási műveleteket. Mágneses hátlapú nyomógombokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az emelés irányított és precíz mozgását. Ezek az emelőasztalok belső ütközőkkel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a hengerek túlnyúlását. Vezérlődobozzal rendelkeznek, amely megvédi a motort és az elektromos rendszert a túlterheléstől és a hibáktól. Ezek az emelőasztalok kemény krómozott hidraulikus hengeres dugattyúrudakkal rendelkeznek a tartósság növelése és a dugattyúrudak kopásának minimalizálása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?