BROAN L300 ventilátor mennyezet 302 Cfm | AD9NCM 4TR53

BROAN NUTONE L300 Ventilátor mennyezet 302 Cfm

Raktáron
Tétel: AD9NCM Modell: L300Kereszthivatkozás: 4TR53

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€424.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti szellőző
CFM @ 0.000-In. SP312
CFM @ 0.100-In. SP309
CFM @ 0.125-In. SP308
CFM @ 0.250-In. SP303
CFM @ 0.375-In. SP296
CFM @ 0.500-In. SP287
CFM @ 0.625-In. SP273
CFM @ 0.750-In. SP254
CFM @ 1.000-In. SP219
Kisütés Dia.8"
Ürítési magasság (hüvelyk)8 Dia.
Csatorna Dia.8"
Teljes terhelésű erősítők2.60
Rács hossza14 In.
Rács anyagaPolimer
Rács szélessége14 In.
Ház magassága11.75 "
Ház hossza12.25 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége12.25 "
Hz60
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám905
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetMennyezet vagy fal
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.2.8
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.2.9
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.2.9
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.3.3
Sebesség1
Sebesség ellenőrzés4C331 vagy 6E897
típusSzigetelt
Feszültség120 VAC
Watts212
Kerékátmérő7 13 / 16 "
Kerék anyagaPolimer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.41
Hajó magassága (cm)37.85
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)40.39
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rács színe (fehér)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Csatorna Dia.Teljes terhelésű erősítőkÁr
BROAN L100 ventilátor mennyezet 115 Cfm | AD9NCA 4TR42 L10012136115-6 dia-6"1.10-
ajánlatkérés
BROAN L150 ventilátor mennyezet 161 Cfm | AD9NCC 4TR44 L15094181161-6 dia-6"1.3€373.58
BROAN L1500 Ventilátor Losone 1500 Cfm | AD9NCD 4TR45 L150011031578152681681212 "5.00€1,395.61
BROAN L200 ventilátor Losone 200 Cfm | AD9NCG 4TR48 L200144231214518 Dia.-8"1.80€402.74
BROAN L250 ventilátor Losone 250 Cfm | AD9NCK 4TR51 L250201272261998 Dia.-8"2.1€420.74
BROAN L400 ventilátor Losone 400 Cfm | AD9NCQ 4TR56 L400182480442334.518.5-1.4€714.64
BROAN L500 ventilátor mennyezet 520 Cfm | AD9NCT 4TR58 L5003395385201864.518.510 "2.20€853.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE L300 Ventilátor mennyezet 302 Cfm
€424.11 /Mértékegység