BROAN L500 ventilátor mennyezet 520 Cfm | AD9NCT 4TR58

BROAN NUTONE L500 Ventilátor mennyezet 520 Cfm

Raktáron
Tétel: AD9NCT Modell: L500Kereszthivatkozás: 4TR58

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€853.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti szellőző
CFM @ 0.000-In. SP538
CFM @ 0.100-In. SP520
CFM @ 0.125-In. SP514
CFM @ 0.250-In. SP491
CFM @ 0.375-In. SP463
CFM @ 0.500-In. SP434
CFM @ 0.625-In. SP389
CFM @ 0.750-In. SP339
CFM @ 1.000-In. SP186
Ürítési magasság (hüvelyk)4.5
Ürítési szélesség (hüvelyk)18.5
Csatorna Dia.10 "
Teljes terhelésű erősítők2.20
Rács hossza23-1 / 4 In.
Rács anyagaFém
Rács szélessége14 In.
Ház magassága11.75 "
Ház hossza21.5 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége12.25 "
Hz60
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám810
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetMennyezet vagy fal
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.3.1
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.3.3
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.3.6
Sebesség1
Sebesség ellenőrzés4C331 vagy 6E897
típusSzigetelt
Feszültség120 VAC
Watts232
Kerékátmérő7 13 / 16 "
Kerék anyagaPolimer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)64.01
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rács színe (fehér)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Csatorna Dia.Teljes terhelésű erősítőkÁr
BROAN L100 ventilátor mennyezet 115 Cfm | AD9NCA 4TR42 L10012136115-6 dia-6"1.10-
ajánlatkérés
BROAN L150 ventilátor mennyezet 161 Cfm | AD9NCC 4TR44 L15094181161-6 dia-6"1.3€373.58
BROAN L1500 Ventilátor Losone 1500 Cfm | AD9NCD 4TR45 L150011031578152681681212 "5.00€1,395.61
BROAN L200 ventilátor Losone 200 Cfm | AD9NCG 4TR48 L200144231214518 Dia.-8"1.80€402.74
BROAN L250 ventilátor Losone 250 Cfm | AD9NCK 4TR51 L250201272261998 Dia.-8"2.1€420.74
BROAN L300 ventilátor mennyezet 302 Cfm | AD9NCM 4TR53 L3002543123092198 Dia.-8"2.60€424.11
BROAN L400 ventilátor Losone 400 Cfm | AD9NCQ 4TR56 L400182480442334.518.5-1.4€714.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE L500 Ventilátor mennyezet 520 Cfm
€853.27 /Mértékegység