BROAN NUTONE Mennyezeti szellőző, szigetelt


Szűrő
Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 ° F , Motorház: Nyisd ki , Motor szigetelés: B osztály , Beépítési helyzet: Mennyezet vagy fal , fázis: 1 , Sebesség: 1 , Típus: Szigetelt , Feszültség: 120 VAC , Kerék anyaga: Polimer
StílusModellCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Csatorna Dia.Teljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
L100
12136115-6 dia-6"1.10-
ajánlatkérés
A
L150
94181161-6 dia-6"1.3€373.57
A
L200
144231214518 Dia.-8"1.80€402.73
B
L400
182480442334.518.5-1.4€714.64
A
L250
201272261998 Dia.-8"2.1€420.74
A
L300
2543123092198 Dia.-8"2.60€424.11
B
L500
3395385201864.518.510 "2.20€853.27
B
L700
5347227043334.518.510 "2.90€994.37
C
L900
63691890539081212 "3.00€1,171.88
C
L1500
11031578152681681212 "5.00€1,395.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?