VESTIL DTR sorozatú dobszintek


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 2300 lbs. , Szín: Sárga , Magasság: 4.5 " , Anyaga: Megmunkált acél
StílusModellDob méreteBelül Dia.HosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
DTR-20
30 gal.20 1 / 8 "20.5 "20.5 "€225.11
B
DTR-24
55 gal.24 1 / 8 "24.5 "24.5 "€259.62
C
DTR-28
85 gal.27 5 / 8 "28 "28 "€277.15

DTR sorozatú dobszintek

A Vestil dobszinteket úgy tervezték, hogy növeljék a tárhelyet a dobok kényelmes egymásra rakásával a raktárakban, feldolgozó létesítményekben és összeszerelő sorokban. Könnyű kialakításúak az egyszemélyes kezeléshez, és akár öt egységig egymásra rakott acéldobok kezelésére is alkalmasak. Ezek a szintek kompatibilisek a 30, 55 és 85 gallonos acéldobokkal, és 20, 24 és 28 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?