EDWARDS SIGNALING 340-es sorozatú rezgőharangok


Szűrő
Szín: Szürke , Ház anyaga: Acél , Beltér kültér: Beltéri / kültéri , Beépítési: felületi , Teljesítmény értékelése: 7.4VA
StílusModellSzélességerősítőkJelenlegi minősítésMélységÁtmérőMagasságFeszültségFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
340-10G5
--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--24 VAC-
ajánlatkérés
A
340-10N5
---4-13 / 16 "10-1 / 2 "--120 VAC 60 Hz-
ajánlatkérés
A
340-6E5
--0.7A3-11 / 16 "7-1 / 8 "--12 VAC-
ajánlatkérés
A
340-4FM
--0.46A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--16 VAC-
ajánlatkérés
A
340-4R5
--0.031A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--240 VAC-
ajánlatkérés
A
340-6FM
--0.5A3-11 / 16 "7-1 / 8 "--16 VAC-
ajánlatkérés
A
340-6R5
--0.035A3-11 / 16 "7-1 / 8 "--240 VAC-
ajánlatkérés
A
340-4E5
--0.62A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--12 VAC-
ajánlatkérés
A
340-10R5
--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--240 VAC-
ajánlatkérés
A
340-4N5
4"0.062A-2-15 / 32 "-4"120 VAC-€293.37
A
340-4G5
4"0.250A-2-15 / 32 "-4"24 VAC-€255.47
A
340-6G5
6"0.350A-2-29 / 32 "-6"24 VAC-€306.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?