BRADLEY S19224B Halo szemmosó, rozsdamentes acél tál | AE8JMH 6DGX9

BRADLEY S19224B Halo szemmosó, rozsdamentes acél tál

Raktáron
Tétel: AE8JMH Modell: S19224BKereszthivatkozás: 6DGX9 / 4T009

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€714.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosó állomás
Bow Dia.13 "
színekSárga
Mélység13.625 "
A szemmosás aktiváljaZászló toló fogantyú
Szemmosó fogantyú anyagaRozsdamentes acél
Szemmosó tál anyagaRozsdamentes acél
SzerelőanyagKrómozott sárgaréz
Méret beszerelése1/2 "NPT női
Fej Dia.1.5 "
Magasság14.63 "
FelszerelésFal
Cső anyagHorganyzott acél, biztonsági sárga bevonattal
Szelep anyagaKrómozott sárgaréz
Szélesség15.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7324100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekMélységFelszerelésFejek számaZuhanyfej anyagaSzélességA szemmosás aktiváljaÁr
BRADLEY S19-270BL szemmosó, fedélzetre szerelhető bal kéz, 17-3/8 hüvelyk szélesség, rozsdamentes acél | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLSzemmosásEzüst8.625 "Fedélzet, bal kéz2-17.38 "Zászló toló fogantyú€677.13
BRADLEY S1944022ABC arc- és testspray, helyhez kötött, 12 láb hosszúságú visszahúzó tömlő, kétfejes | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCSzemmosás--Fal----€834.94
BRADLEY S19-270HD szemmosó, fedélzetre szerelhető, 14-1/4 hüvelyk szélesség x 5-5/8 hüvelyk mélység, rozsdamentes acél | AD2FHU 3NY86 S19-270HDSzemmosásEzüst5.625 "Fedélzet2-14.25 "Lendülj lefelé€936.93
BRADLEY S19-270B szemmosó, fedélzetre szerelhető jobb oldali, 17-3/8 hüvelyk szélesség, rozsdamentes acél | AD9JCJ 4T012 S19-270BSzemmosásEzüst8.625 "Fedélzet, jobb kéz2-17.38 "Zászló toló fogantyú€648.32
BRADLEY S19-200B szemöblítő, csaptelep tartó | AE2MGZ 4YF94 S19-200BSzemmosó állomáskróm4"Csap2-7.625 "Húzza meg a gombot€177.02
BRADLEY S19-270C szemmosás, fedélzeti rögzítés, 14-1 / 4 hüvelyk szélesség x 5-5 / 8 hüvelyk mélység, rozsdamentes acél | AE2MHC 4YF97 S19-270CSzemmosásEzüst5.625 "Fedélzet2-14.25 "Lendül€748.82
BRADLEY S19314SB Halo szemmosó, műanyag zuhanyfej, rozsdamentes acél tál | AE8JMC 6DGX4 S19314SBSzemmosásSárga-Szabadon álló-Műanyag-Zászló toló fogantyú€1,756.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S19224B Halo szemmosó, rozsdamentes acél tál
€714.83 /Mértékegység