Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADLEY S19-200B szemöblítő, csaptelep tartó | AE2MGZ 4YF94

BRADLEY S19-200B Szemöblítő, csaptelep

Raktáron
Tétel: AE2MGZ Típus: S19-200BKereszthivatkozás: 4YF94
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
€190.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosó állomás
ADA-kompatibilisNem
színekkróm
Mélység4"
A szemmosás aktiváljaHúzza meg a gombot
Szemmosó fogantyú anyagaalumínium
SzerelőanyagKrómozott sárgaréz
Méret beszerelése55/64 "-27 Nő
Fej Dia.1.5 "
Magasság5.25 "
FelszerelésCsap
Fejek száma2
Cső anyagKrómozott sárgaréz
Szelep anyagaKrómozott sárgaréz
Szélesség7.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5062
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8481801030
Származási országTW

Termék részletek:

A Bradley S19-200B szemmosó egy egyszerű, egylépéses aktiválást használ a kényelmes szemmosás érdekében. Ez a szemmosó egység jótékony hatással van a szemek leforrázásának veszélyére.

Jellemzők:

  • A Bradley S19-200B szemöblítő könnyedén felszerelhető a hattyúnyakú és a normál csaptelepekre is.
  • Beépített terelőcsappal rendelkezik a folyamatos nyomás alatti vízhez.
  • Ez az egység tartós, krómozott sárgaréz szórófejjel rendelkezik, két lágy áramlású szemmosó fejjel az egyenletes áramlás érdekében.
  • Világos sárga műanyag védőburkolattal rendelkezik, hogy megóvja a készüléket a sérülésektől.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI Z358.1
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni a Bradley S19-200B szemmosót?

A.

  • Távolítsa el a meglévő levegőztetőt a csapból, és csavarja be a terelőegységet.
  • A váltócsapnak a felhasználó felé kell néznie, a zárócsapnak pedig 90 fokos szögben kell lennie a váltócsaphoz képest.
  • Távolítsa el az imbuszcsavart a szemmosó kengyel-szerelvény perselyéből.
  • Szerelje fel a járom egységet a terelőszerelvény csatlakozójára.

K. Milyen anyagból készült ez a szemmosó egység?

A. Bradley szemmosó egysége krómozott sárgarézből készül.

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekMélységFelszerelésFejek számaZuhanyfej anyagaSzélességA szemmosás aktiváljaÁr
BRADLEY S19-270BL szemmosó, fedélzetre szerelhető bal kéz, 17-3/8 hüvelyk szélesség, rozsdamentes acél | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLSzemmosásEzüst8.625 "Fedélzet, bal kéz2-17.38 "Zászló toló fogantyú€609.42
BRADLEY S1944022ABC arc- és testspray, helyhez kötött, 12 láb hosszúságú visszahúzó tömlő, kétfejes | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCSzemmosás--Fal----€760.97
BRADLEY S19-270HD szemmosó, fedélzetre szerelhető, 14-1/4 hüvelyk szélesség x 5-5/8 hüvelyk mélység, rozsdamentes acél | AD2FHU 3NY86 S19-270HDSzemmosásEzüst5.625 "Fedélzet2-14.25 "Lendülj lefelé€936.93
BRADLEY S19-270B szemmosó, fedélzetre szerelhető jobb oldali, 17-3/8 hüvelyk szélesség, rozsdamentes acél | AD9JCJ 4T012 S19-270BSzemmosásEzüst8.625 "Fedélzet, jobb kéz2-17.38 "Zászló toló fogantyú€648.32
BRADLEY S19-270C szemmosás, fedélzeti rögzítés, 14-1 / 4 hüvelyk szélesség x 5-5 / 8 hüvelyk mélység, rozsdamentes acél | AE2MHC 4YF97 S19-270CSzemmosásEzüst5.625 "Fedélzet2-14.25 "Lendül€483.38
BRADLEY S19314SB Halo szemmosó, műanyag zuhanyfej, rozsdamentes acél tál | AE8JMC 6DGX4 S19314SBSzemmosásSárga-Szabadon álló-Műanyag-Zászló toló fogantyú€1,732.50
BRADLEY S19314UU Halo szemmosó, műanyag zuhanyfej, SS lepel és tál, kézzel és lábbal működtethető szemmosó | AE8JME 6DGX6 S19314UUSzemmosásSárga-Szabadon álló-Műanyag rozsdamentes acél burkolattal-Zászló toló fogantyú€1,897.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S19-200B Szemöblítő, csaptelep
€190.91 /Mértékegység