Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADLEY S19-270C szemmosás, fedélzeti rögzítés, 14-1 / 4 hüvelyk szélesség x 5-5 / 8 hüvelyk mélység, rozsdamentes acél | AE2MHC 4YF97

BRADLEY S19-270C szemmosó, fedélzetre szerelhető, 14-1/4 hüvelyk szélesség x 5-5/8 hüvelyk mélység, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2MHC Típus: S19-270CKereszthivatkozás: 4YF97
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
€483.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosás
ADA-kompatibilisNem
színekEzüst
Mélység5.625 "
A szemmosás aktiváljaLendül
Szemmosó tál anyagaRozsdamentes acél
SzerelőanyagKrómozott sárgaréz
Méret beszerelése1/2 "NPT női
Fej Dia.1.5 "
Magasság12.875 "
FelszerelésFedélzet
Fejek száma2
Cső anyagHorganyzott acél, biztonsági sárga bevonattal
Szelep anyagaKrómozott sárgaréz
Szélesség14.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekMélységFelszerelésFejek számaZuhanyfej anyagaSzélességA szemmosás aktiváljaÁr
BRADLEY S19-270BL szemmosó, fedélzetre szerelhető bal kéz, 17-3/8 hüvelyk szélesség, rozsdamentes acél | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLSzemmosásEzüst8.625 "Fedélzet, bal kéz2-17.38 "Zászló toló fogantyú€609.42
BRADLEY S1944022ABC arc- és testspray, helyhez kötött, 12 láb hosszúságú visszahúzó tömlő, kétfejes | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCSzemmosás--Fal----€760.97
BRADLEY S19-270HD szemmosó, fedélzetre szerelhető, 14-1/4 hüvelyk szélesség x 5-5/8 hüvelyk mélység, rozsdamentes acél | AD2FHU 3NY86 S19-270HDSzemmosásEzüst5.625 "Fedélzet2-14.25 "Lendülj lefelé€936.93
BRADLEY S19-270B szemmosó, fedélzetre szerelhető jobb oldali, 17-3/8 hüvelyk szélesség, rozsdamentes acél | AD9JCJ 4T012 S19-270BSzemmosásEzüst8.625 "Fedélzet, jobb kéz2-17.38 "Zászló toló fogantyú€648.32
BRADLEY S19-200B szemöblítő, csaptelep tartó | AE2MGZ 4YF94 S19-200BSzemmosó állomáskróm4"Csap2-7.625 "Húzza meg a gombot€190.91
BRADLEY S19314SB Halo szemmosó, műanyag zuhanyfej, rozsdamentes acél tál | AE8JMC 6DGX4 S19314SBSzemmosásSárga-Szabadon álló-Műanyag-Zászló toló fogantyú€1,732.50
BRADLEY S19314UU Halo szemmosó, műanyag zuhanyfej, SS lepel és tál, kézzel és lábbal működtethető szemmosó | AE8JME 6DGX6 S19314UUSzemmosásSárga-Szabadon álló-Műanyag rozsdamentes acél burkolattal-Zászló toló fogantyú€1,897.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S19-270C szemmosó, fedélzetre szerelhető, 14-1/4 hüvelyk szélesség x 5-5/8 hüvelyk mélység, rozsdamentes acél
€483.38 /Mértékegység