Elektronikus nyomatékmérők

Szűrő

PROTO -

Elektronikus nyomatékmérők

StílusModellMeghajtó méreteNyomatéktartományÁr (ÁFA nélkül)
AJ6476E1 / 2 "25 és 250 ft.-lb.€2,671.93
BJ6472E3 / 8 "26 és 250 ft.-lb.€2,168.09
BJ6474E3 / 8 "5 és 50 ft.-lb.€2,315.69
BJ6478E27mm60 és 600 láb között.€3,043.50
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ASPA4004€1,669.39
ajánlatkérés
ATA1503€1,066.00
ajánlatkérés
ASPA1002€1,287.25
ajánlatkérés
ATM1503€864.86
ajánlatkérés
PROTO -

Elektronikus nyomatékmérő LCD 9V akkumulátor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J6360BAH7MVQ€5,530.49
FERVI -

Digitális nyomatékmérő, 1/2 hüvelykes méret, 40/200 Nm kapacitás, 0.1 Nm olvashatóság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0268ACJ4KUE€122.85
Lásd a részleteket
AME INTERNATIONAL -

Hordozható digitális nyomatékvizsgáló, 120 V feszültség, 25-250 ft. lbs. Nyomaték tartomány

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
67015CJ6MNB€810.81
Lásd a részleteket

Elektronikus nyomatékmérők

A Proto nyomatékmérők a legalkalmasabbak az anya- és csavarrögzítési műveletekhez szükséges kéziszerszámok elemzésére és kalibrálására a minőség-ellenőrzés, a tudományos berendezések és a gyártás, az autóipar, a műszerek és a mechanikai alkalmazások területén. Ezek az elektronikus nyomatékmérők beépített hangjelzéssel tájékoztatják a felhasználót az előre beállított nyomatékérték teljesüléséről és a nyomatékkövetelmény túllépéséről. Egyes modellek csúcs-, tartás- és tárcsázási módokkal rendelkeznek az egyszerű használat érdekében, valamint a kijelző kimeneti leolvasása három különböző egységben (Nm, font per hüvelyk és font per láb) +/- 1% CW és +/- 3% pontossággal CCW számjegyek a felhasználói kényelem és a precíz nyomatékkimenet érdekében. Fúvóformázó dobozokba vannak csomagolva a munkahelyi védelem és a hordozhatóság érdekében. Válasszon ezeknek a mérőknek a széles választékából, akkumulátoros és AC/DC adapteres változatban Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?