BALDOR MOTOR CJM3158 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEK

BALDOR MOTOR CJM3158 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, ODP, 56J keret

Raktáron
Tétel: AJ6QEK Modell: CJM3158

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,696.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
erősítők8.5-8/4
BázisRG
Lebontási nyomaték16.8 LB-FT
OsztályB
HázNyisd ki
Keret56J
Teljes terhelési nyomaték4.6 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.6 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor87
FelülvizsgálatM
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik50 ° C
típus3524M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 14.2 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 10.1 LB-FT
    • Induló áram: 30.9 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusÁr
BALDOR MOTOR CJL1205A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QDK CJL1205A16.2/3.11.7 LB-FT61S345043 ° C3416L€1,165.88
BALDOR MOTOR CJM3104 sugárszivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEB CJM310431.6 / .84.7 LB-FT57P172542 ° C3413M€1,344.88
BALDOR MOTOR CJM3107 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEC CJM310732.4/1.25.3 LB-FT65S345044 ° C3413M€1,231.95
BALDOR MOTOR CJM3108 sugárszivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QED CJM310832/17 LB-FT63P172557 ° C3416M€1,502.61
BALDOR MOTOR CJM3111 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEE CJM311133.2-3/1.5-66P3450-3416M€1,406.70
BALDOR MOTOR CJM3112 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEF CJM311233.2-3/1.5-60N1725-3420M€1,611.30
BALDOR MOTOR CJM3115 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QEG CJM311533.2/1.6-82R3450-3420M€1,572.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CJM3158 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, ODP, 56J keret
€2,696.18 /Mértékegység