Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADLEY S19-270BL szemmosó, fedélzetre szerelhető bal kéz, 17-3/8 hüvelyk szélesség, rozsdamentes acél | AC8UDJ 3DUT5

BRADLEY S19-270BL szemmosó, fedélzetre szerelhető bal kéz, 17-3/8 hüvelyk szélesség, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC8UDJ Típus: S19-270BLKereszthivatkozás: 3DUT5
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
€677.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosás
ADA-kompatibilisNem
színekEzüst
Mélység8.625 "
A szemmosás aktiváljaZászló toló fogantyú
Szemmosó fogantyú anyagaRozsdamentes acél
Szemmosó tál anyagaRozsdamentes acél
SzerelőanyagKrómozott sárgaréz
Méret beszerelése1/2 "NPT női
Fej Dia.1.5 "
Magasság13.125 "
FelszerelésFedélzet, bal kéz
Fejek száma2
Cső anyagHorganyzott acél, biztonsági sárga bevonattal
Szelep anyagaKrómozott sárgaréz
Szélesség17.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5165
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekMélységFelszerelésFejek számaZuhanyfej anyagaSzélességA szemmosás aktiváljaÁr
BRADLEY S1944022ABC arc- és testspray, helyhez kötött, 12 láb hosszúságú visszahúzó tömlő, kétfejes | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCSzemmosás--Fal----€834.94
BRADLEY S19-270HD szemmosó, fedélzetre szerelhető, 14-1/4 hüvelyk szélesség x 5-5/8 hüvelyk mélység, rozsdamentes acél | AD2FHU 3NY86 S19-270HDSzemmosásEzüst5.625 "Fedélzet2-14.25 "Lendülj lefelé€936.93
BRADLEY S19-270B szemmosó, fedélzetre szerelhető jobb oldali, 17-3/8 hüvelyk szélesség, rozsdamentes acél | AD9JCJ 4T012 S19-270BSzemmosásEzüst8.625 "Fedélzet, jobb kéz2-17.38 "Zászló toló fogantyú€648.32
BRADLEY S19-200B szemöblítő, csaptelep tartó | AE2MGZ 4YF94 S19-200BSzemmosó állomáskróm4"Csap2-7.625 "Húzza meg a gombot€177.02
BRADLEY S19-270C szemmosás, fedélzeti rögzítés, 14-1 / 4 hüvelyk szélesség x 5-5 / 8 hüvelyk mélység, rozsdamentes acél | AE2MHC 4YF97 S19-270CSzemmosásEzüst5.625 "Fedélzet2-14.25 "Lendül€748.82
BRADLEY S19314SB Halo szemmosó, műanyag zuhanyfej, rozsdamentes acél tál | AE8JMC 6DGX4 S19314SBSzemmosásSárga-Szabadon álló-Műanyag-Zászló toló fogantyú€1,756.99
BRADLEY S19314UU Halo szemmosó, műanyag zuhanyfej, SS lepel és tál, kézzel és lábbal működtethető szemmosó | AE8JME 6DGX6 S19314UUSzemmosásSárga-Szabadon álló-Műanyag rozsdamentes acél burkolattal-Zászló toló fogantyú€2,062.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S19-270BL szemmosó, fedélzetre szerelhető bal kéz, 17-3/8 hüvelyk szélesség, rozsdamentes acél
€677.13 /Mértékegység