Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 804001A09M100 vezetékkészlet 4 tűs csatlakozóaljzat | AB9QJQ 2EPL5

BRAD HARRISON 804001A09M100 Vezetékkészlet, 4 tűs csatlakozóaljzat

Raktáron
Tétel: AB9QJQ Típus: 804001A09M100Kereszthivatkozás: 2EPL5
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
€73.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza10m
1. vég A csapok száma4
1. szálM12
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
IP besorolás67,68
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper4
Max. Feszültség250 VAC/DC
NEMA értékelés6P
Vezetők száma4
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F
Vezetékméret22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (aljzat)
    • 1. vég nem (nő)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (derékszög)

Termékváltozatok

TermékekModell1. vég A csapok számaVezetők számaVezetékméretÁr
BRAD HARRISON 803000A09M100 Vezetékkészlet 3 tűs csatlakozóaljzat | AB9QJN 2EPL3 803000A09M1003322 AWG€63.63
BRAD HARRISON 803006A09M100 Vezetékkészlet 3 tűs csatlakozó dugó | AB9QJP 2EPL4 803006A09M1003322 AWG€61.59
BRAD HARRISON 804000A09M100 zsinórkészlet, 4 tűs csatlakozóaljzat | AB9QJT 2EPL7 804000A09M1004422 AWG€69.84
BRAD HARRISON 804006A09M100 vezetékes 4 tűs csatlakozó dugó | AB9QJU 2EPL8 804006A09M1004422 AWG€68.56
BRAD HARRISON 803001A09M100 Cordset 3 tűs csatlakozóaljzat | AB9QJV 2EPL9 803001A09M1003322 AWG€57.26
BRAD HARRISON 804007A09M100 zsinórkészlet, 4 tűs csatlakozódugós apa | AB9QJW 2EPN1 804007A09M1004422 AWG€63.92
BRAD HARRISON 403000A10M100 Cordset 3 tűs csatlakozóaljzat | AB9QJX 2EPN2 403000A10M1003324 AWG€51.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 804001A09M100 Vezetékkészlet, 4 tűs csatlakozóaljzat
€73.23 /Mértékegység