POWER FIRST Kinyitható kábelkötegelő


Szűrő
Alapanyag: Nejlon , Tervezés: Elengedhető , Kötelesség: Standard , Beltér kültér: Csak beltérben , Anyaga: Nylon 6/6 , Max. Csomag átm.: 0.275 " , Fém észlelhető: Nem , Temp. Hatótávolság: 40 fok és 185 fok F között , Szakítószilárdság: 50 font , Vastagság: 0.051 " , Szerszámkód: B , UL típus: 21 , Szélesség: 0.3 "
StílusModellszínekTételHosszPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
36J199
-Kábelköteg-500€79.58
B
36J203
-Kábelköteg-500€84.14
C
36J202
-Kábelköteg-100€26.28
D
36J204
FeketeKinyitható kábelkötegelő11.8 "500€107.50
E
36J197
FeketeKinyitható kábelkötegelő7.87 "100€15.99
F
36J196
TermészetesKinyitható kábelkötegelő7.87 "100€15.80
F
36J201
TermészetesKinyitható kábelkötegelő11.8 "100€5.34
G
36J198
TermészetesKinyitható kábelkötegelő7.87 "500€82.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?