BRAD HARRISON

A Brad Harrisonban alapított cég a Gross Automation egyik almárkája, amely nagy teljesítményű hálózati és fizikai médiamegoldásokat kínál tápcsatlakozásokhoz és elosztáshoz, ipari hálózatokhoz, automatizálási berendezésekhez és elektromos rendszerek telepítéséhez. Ennek a cégnek a székhelye Brookfield, Wisconsin, USA. KATT ide

Szűrő

Elektromos

Elektromos Szűrő

KapcsolókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Érzékelő csatlakozók

    Menetes csatlakozók és aljzatok közelség-, nyomás- és végálláskapcsolókhoz való csatlakoztatáshoz. 24 és 15 AWG közötti vezetékmérethez illeszkedik. Legfeljebb 1 hüvelykes arcátmérővel kapható

  • Érzékelő vezetékkötegek

    Egy- és kétvégű vezetékkészletek, amelyek átmeneti elektromos csatlakozást biztosítanak, ha váltóáramú érzékelőkkel használják. Engedje meg, hogy az áram 13 A-ig terjedjen. IP-besorolású, gyorscsatlakozós dugasz/dugós csatlakozókkal szállítjuk, hogy ujjak számára biztonságos védelmet nyújtsanak

BRAD HARRISON-ról

A Brad Harrison katalógusa szenzorcsatlakozókat és kábelkészleteket tartalmaz az eszköz és az érzékelők közötti biztonságos és megbízható kapcsolat érdekében, amely biztosítja az adatok pontos továbbítását. A márka menetes csatlakozók poliamid konstrukció, amely ellenáll a hőmérsékletnek és a kopásnak. Ezek a Brad Harrison csatlakozók akár 6 tűs külső és belső menetes opciókkal is elérhetők a biztonságos csatlakozás érdekében. Brad Harrison 6 láb zsinórkészletek 24 és 16 AWG közötti vezetékméretek fogadására alkalmas. A 13A-es maximális áramerősségükkel ezek a kábelkészletek IP 65, 67 és 67 és 68 besorolású változatban is elérhetők.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Brad Harrison MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Eaton, Autotonics és Vulcan Hart modellekre. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies elérhetők a megfelelő Brad Harrison termékek.

Szállítás

Ezek a Brad Harrison termékek kis mérettől eltérőek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Brad Harrison kábeleket és csatlakozókat futárszolgálattal és légi szállítással szállítjuk a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Micro-Change egykulcsos M12 vezetékkészletek / aljzatok

PVC köpenyekkel rendelkeznek a nagy ellenállás és az olajállóság érdekében, amelyek nagy igénybevételű alkalmazásokban is használhatók, megbízható csatlakozást biztosítva. Ezek a zsinórkészletek/aljzatok hátoldali/előlapi rögzítést tesznek lehetővé az i...Olvass tovább 

Brad Nano-Change (M8) csatlakoztatható csatlakozó

Ezek a rögzíthető csatlakozók nikkelezett sárgaréz testekkel rendelkeznek a fokozott korrózióállóság érdekében a szabad felületeken, így biztosítva a hosszú élettartamot. IP67 besorolással rendelkeznek a por elleni védelem érdekében...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan vannak felszerelve Brad Harrison érzékelőcsatlakozói és kábelkészletei?

A Brad Harrison érzékelőcsatlakozóinak és kábelkészleteinek beszerelési módjai a csatlakozó vagy kábelkészlet típusától és a tervezett felhasználástól függően változnak. A legtöbb forrasztást vagy krimpelést igényel, míg mások bedughatók vagy csavarozhatók. Fontos, hogy kövesse a gyártó utasításait, hogy biztosítsa a megfelelő telepítést, és elkerülje a csatlakozó vagy a kábelkészlet sérülését.

Ezek a Brad Nano-Change (M8) csatlakoztatható csatlakozók alkalmasak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz?

Viton O-gyűrűkkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek és nyomásnak, így alkalmasak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.

Hogyan kell karbantartani a Brad Harrison érzékelő csatlakozóit és kábelkészleteit?

Ezen érzékelőcsatlakozók és kábelkészletek karbantartása magában foglalja a csatlakozók és kábelkészletek rutinszerű tisztítását, ellenőrzését és tesztelését, valamint a kopott vagy sérült alkatrészek szükség szerinti cseréjét. Létfontosságú a megfelelő tisztító- és tesztelőeszközök használata a csatlakozók vagy kábelkészletek károsodásának elkerülése érdekében.

Exkluzív márka termékek