BLUFF B7230 dokkolólap alumínium 12 630 Lb 30 x 72 In | AF4RQZ 9HPE2

BLUFF B7230 alumínium dokkolólemez 12 630 lb 30 x 72 hüvelyk

Tétel: AF4RQZ Típus: B7230Kereszthivatkozás: 9HPE2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,554.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokkolólemez
FedélzetGyémánt futópad
Terhelhetőség12,630 font
AnyagAlumínium
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség72 "
Szolgáltatási magasság tartomány2"
Vastagság1 / 2 "
Használható szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességSzolgáltatási magasság tartományVastagságÁr
BLUFF B3636 Dockplum Aluminium 4461 Lb 36 x 36 In | AF3REQ 8CFP1 B36364461 font36 "36 "3"3 / 8 "€849.84
BLUFF B4836 dokkolólap alumínium 6265 Lb 36 x 48 In | AF3RER 8CFP2 B48366265 font36 "48 "3"3 / 8 "€1,089.80
BLUFF A3624 Dockplate Alumínium 4720 Lb 24 x 36 In | AF4JGQ 8Y787 A36244720 font24 "36 "1"3 / 8 "€580.79
BLUFF B4860 dokkolólap alumínium 2604 Lb 60 x 48 In | AF4MPX 9CM16 B48602604 font60 "48 "7"1 / 2 "€1,639.93
BLUFF B6048 Alátétlemez 4268 Lb 48 x 60 In | AF4QTB 9G907 B60484268 font48 "60 "5"1 / 2 "€1,882.03
BLUFF B7236 dokkolólap alumínium 10 329 Lb 36 x 72 In | AF4RRA 9HPE4 B723610,329 font36 "72 "3"1 / 2 "€1,431.06
ajánlatkérés
BLUFF B6042 Dockplate alumínium 5832 Lb 42 x 60 In | AF4WPA 9MHC9 B60425832 font42 "60 "4"1 / 2 "€1,553.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLUFF B7230 alumínium dokkolólemez 12 630 lb 30 x 72 hüvelyk
€1,554.04 /Mértékegység