BLUFF A3624 Dockplate Alumínium 4720 Lb 24 x 36 In | AF4JGQ 8Y787

BLUFF A3624 alumínium dokkolólemez 4720 Lb 24 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4JGQ Típus: A3624Kereszthivatkozás: 8Y787

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€580.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokkolólemez
FedélzetGyémánt futópad
Terhelhetőség4720 font
AnyagAlumínium
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség36 "
Szolgáltatási magasság tartomány1"
Vastagság3 / 8 "
Használható szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességSzolgáltatási magasság tartományVastagságÁr
BLUFF B3636 Dockplum Aluminium 4461 Lb 36 x 36 In | AF3REQ 8CFP1 B36364461 font36 "36 "3"3 / 8 "€849.84
BLUFF B4836 dokkolólap alumínium 6265 Lb 36 x 48 In | AF3RER 8CFP2 B48366265 font36 "48 "3"3 / 8 "€1,089.80
BLUFF B4860 dokkolólap alumínium 2604 Lb 60 x 48 In | AF4MPX 9CM16 B48602604 font60 "48 "7"1 / 2 "€1,639.93
BLUFF B6048 Alátétlemez 4268 Lb 48 x 60 In | AF4QTB 9G907 B60484268 font48 "60 "5"1 / 2 "€1,882.03
BLUFF B7230 dokkolólap alumínium 12 630 Lb 30 x 72 In | AF4RQZ 9HPE2 B723012,630 font30 "72 "2"1 / 2 "€1,284.33
ajánlatkérés
BLUFF B7236 dokkolólap alumínium 10 329 Lb 36 x 72 In | AF4RRA 9HPE4 B723610,329 font36 "72 "3"1 / 2 "€1,431.06
ajánlatkérés
BLUFF B6042 Dockplate alumínium 5832 Lb 42 x 60 In | AF4WPA 9MHC9 B60425832 font42 "60 "4"1 / 2 "€1,553.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLUFF A3624 alumínium dokkolólemez 4720 Lb 24 x 36 hüvelyk
€580.79 /Mértékegység