BLUFF

A Bluff Manufacturing 1968 óta gyárt és tervez kiváló minőségű dokkoló- és raktárberendezéseket. A texasi Burlesonban székhellyel rendelkező márka a szállítási és logisztikai iparágak számára előnyös. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

A BLUFF-ról

A Bluff Manufacturing kiterjedt katalógusa tartalmazza a dokkoló szintezőket, az udvari rámpákat, a kerékemelőket, a védőkorlátokat és a dokkolólemezeket és -deszkákat. A márka védősínek gépek, elektromos panelek, üzemen belüli irodák, szállítószalagok, szerszámos kiságyak, fogadódokkok, késztermékek és hűtőberendezések védelmére használják. Porszórt bevonattal készülnek, amely ellenáll a kopásnak és a karcolásoknak. Ezek a sínek kihúzható kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a rövid távú hozzáférést meghatározott területekhez, biztonságosan és gyorsan. Blöff dokkoló táblák biztonságos átmenetet biztosítanak a rakodódokkok és a járművek között az anyagmozgatási alkalmazásokhoz. Ezek a dokkoló táblák acél/alumínium szerkezettel rendelkeznek a jobb hőhatékonyság és a korrózióállóság érdekében.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Bluff Manufacturing MPN keresztezi az egyenértékű Vestil és Eagle modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Bluff Manufacturing termékekkel.

Szállítás

Ezek a Bluff Manufacturing termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Futár- és légi fuvarozásra egyaránt alkalmasak a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Tuff Guard biztonsági korlát

A Tuff Guard biztonsági korlát védi a személyzetet, a gépeket, a folyosókat és a parkolóhelyeket. Akár 10000 6 font (XNUMX mérföld/óra) sebességgel képesek kezelni a targonca ütközését. Ezek az egységek műanyag betétsapkákkal vannak felszerelve ...Olvass tovább 

Lo-Dokk Szintező

A Lo-Dock szintezők az alacsony dokkoló 20 hüvelykesre emelésére szolgálnak. Bármilyen beton dokkolóra könnyen felszerelhetők hegesztés nélkül. Ezek a szintezők megfelelnek az ANSI szabványoknak.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú dokkoló táblákat kínál a Bluff Manufacturing?

A Bluff Manufacturing számos dokkoló táblát kínál, beleértve az alumínium és acél dokkoló táblákat, a dokkolólemezeket és a síntáblákat. Különböző méretben és súlykapacitásban állnak rendelkezésre, hogy illeszkedjenek a különböző rakodódokkokhoz és járműkonfigurációkhoz.

Mekkora a Bluff Manufacturing dokkolódeszkák súlykapacitása?

A Bluff Manufacturing dokkolódeszkák súlya 10000 20000 és XNUMX XNUMX font között van, a tábla típusától és méretétől függően.

Milyen típusú udvari rámpákat kínál a Bluff Manufacturing?

A márka különféle udvari rámpákat kínál, mint például acél, alumínium és teherautóra szerelhető udvari rámpák.

Exkluzív márka termékek